Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Ringbiegemaschine APK 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulische Ringbiegemaschine APK 45
Hydraulische Ringbiegemaschine APK 45
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-83134
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     83134
EAN/GTIN:
     9004853831348
Suchbegriffe:
Ringbiegemaschine
ringbiegemaschine
  • Biegeleistungsdaten für Stahl: 60x10 mm, Ø 800 min. / Streckgrenze 240 N/mm²
  • Sehr bewährtes Modell mit kräftigem Antriebsmotor
    1.500 W und drei Antriebsrollen
  • Vor-/Rückschub 3,3 m/min
  • Einstell-Antriebsrolle Ø 162 mm hydraulisch
  • Öldruckanzeige
  • Zwei große Antriebsrollen Ø 152 mm - geringere Reibung
  • Richtwellen mechanisch
  • Robuster Stahlrahmen
  • Mobiles Bedienpult ERanalog
    - Einstelltaster L/R/AUF/AB
    - Not-Aus
  • Doppel-Fußpedal Vor-/Rückschub
  • Umfangreiches Sonderzubehör erhältlich, z.B. Digitalanzeige
    Einstellrollenposition am Bedienpult
Weitere Informationen:
Rollendurchmesser oben:
162 mm
Rollendurchmesser unten:
152 mm
Achsendurchmesser oben:
50 mm
Achsendurchmesser unten:
40 mm
Einstellrollen hydraulische:
1 Anz.
Antriebsrollen:
3 Anz.
Vorschubgeschwindigkeit:
3.3 m/min
Aufstellung vertikal:
Ja
Aufstellung horizontal:
Ja
Antriebsmotor:
1500 W
Hydromotor Einstellrolle:
750 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Länge:
950 mm
Breite:
780 mm
Höhe:
1450 mm
Gewicht:
500 kg
Ursprungsland:
TR
Paketdiensfähig:
NEIN
Ringbiegen vom Feinsten:
Einfacher Biegradius oder ganzer Vollkreis - die APK-Ringbie
Hochwertige Antriebslösung:
Herz der APK-Modelle ist jeweils ein kräftiger Antriebsmotor
Präzise Einroll-Richtsysteme:
Die APK Ringbiegemaschinen sind mit zwei oder drei gehärtete
Rollensätze:
Die APK-Modelle sind mit einem Standardrollensatz für Flach-
Aufstellung:
Alle APK-Modelle sind nach Bedarf vertikal oder horizontal a
Einsatzbeispiele:
- Rohrleitungsbau<br/>- Behälterbau<br/>- Installateure<br/>
Serienausstattung:
- Standardrollen - Spezialstahl gehärtet<br/>- Rollenachsen
Sonderzubehör:
- Rund- und Rohrstahlbiegrollen<br/>- Formstahlbiegrollen<br
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9.494,46*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.817,64*
€ 11.682,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.563,60*
€ 11.380,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9.539,68*
€ 11.352,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.504,91*
€ 11.310,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9.503,96*
€ 11.309,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9.494,46*
€ 11.298,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.