Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Ringbiegemaschine APK 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulische Ringbiegemaschine APK 50
Hydraulische Ringbiegemaschine APK 50
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-83135
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     83135
EAN/GTIN:
     9004853831355
Suchbegriffe:
Ringbiegemaschine
ringbiegemaschine
  • Biegeleistungsdaten für Stahl: 80x16 mm, Ø 1.200 min. / Streckgrenze 240 N/mm²
  • Neu entwickelte, sehr effiziente Ringbiegemaschinen für Präzisions-Biegearbeiten
  • Antriebsmotor 1.100 W
  • Zwei Einstell-Antriebsrollen Ø 140 bzw. Ø 157 hydraulisch
  • Vor-/Rückschub 2,2 bzw. 2,95 m/min
  • Richtwelleneinstellung mechanisch
  • Robuster Stahlrahmen
  • Mobiles Bedienpult ERdigital
    - Einstellrollentaster L/R/AUF/AB
    - Digitalanzeige Einstellrollenposition
    - Not-Aus
  • Doppel-Fußpedal Vor-/Rückschub
  • Spezialrollensätze, Richthilfen sowie zwei Vorschubgeschwindigkeiten
    als Sonderzubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Rollendurchmesser oben:
157 mm
Rollendurchmesser unten:
157 mm
Achsendurchmesser oben:
50 mm
Achsendurchmesser unten:
50 mm
Einstellrollen hydraulische:
2 Anz.
Antriebsrollen:
2 Anz.
Vorschubgeschwindigkeit:
2.95 m/min
Aufstellung vertikal:
Ja
Aufstellung horizontal:
Ja
Antriebsmotor:
1100 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Länge:
1450 mm
Breite:
950 mm
Höhe:
1450 mm
Gewicht:
500 kg
Ursprungsland:
TR
Paketdiensfähig:
NEIN
Ringbiegen vom Feinsten:
Einfacher Biegradius oder ganzer Vollkreis - die APK-Ringbie
Hochwertige Antriebslösung:
Herz der APK-Modelle ist jeweils ein kräftiger Antriebsmotor
Präzise Einroll-Richtsysteme:
Die APK Ringbiegemaschinen sind mit zwei oder drei gehärtete
Rollensätze:
Die APK-Modelle sind mit einem Standardrollensatz für Flach-
Aufstellung:
Alle APK-Modelle sind nach Bedarf vertikal oder horizontal a
Einsatzbeispiele:
- Rohrleitungsbau<br/>- Behälterbau<br/>- Installateure<br/>
Serienausstattung:
- Standardrollen - Spezialstahl gehärtet<br/>- Rollenachsen
Sonderzubehör:
- Rund- und Rohrstahlbiegrollen<br/>- Formstahlbiegrollen<br
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9.719,32*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.023,31*
€ 11.927,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.771,75*
€ 11.628,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9.747,33*
€ 11.599,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.730,01*
€ 11.578,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9.729,04*
€ 11.577,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9.719,32*
€ 11.565,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.