Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Profilstahlschere und Lochstanze SPS 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulische Profilstahlschere und Lochstanze SPS 60
Hydraulische Profilstahlschere und Lochstanze SPS 60
Artikel-Nr.:
     C6014-83152
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     83152
EAN/GTIN:
     9004853831522
Suchbegriffe:
Hydraulikstanze
Lochstanzmaschine
Lochstanzwerkzeug
Profilstahlschere
  • Serienausstattung
  • Rundstempel/Matrize 20 Ø in mm
  • Rundstahl- und Vierkantstahlmesser
  • Winkelschere
  • Flachstahlmesser
  • Ausklinkmesser rechteckig
  • Mobile Bediensäule mit Not-Aus-Taster
  • Fußpedal-Auslöser
  • Zentralschmierung
  • Betriebsanleitung / CE
Weitere Informationen:
Hydraulische Druckkraft:
60 t
Hydraulikkolben:
1 Anz.
Bearbeitungsstationen:
5 Anz.
Stanz-Ø x Materialstärke max.:
28 x 15 Ø mm
Stanz-Ø x Materialstärke:
38 x 11 Ø mm
Stanz-Ø max. x Materialstärke:
100 x 3 Ø mm
Stanzhub:
50 mm
Hubzahl bei 20 mm Hub max.:
25 min⁻¹
Ausladung:
225 mm
Lochstanzstation Arbeitshöhe:
935 mm
Rundstahl Querschnitt max.:
40 Ø mm
Vierkantstahl Querschnitt max.:
35 x 35 mm
Winkelstahl Schnittwinkel 90°:
120x120x12 mm
Winkelstahl Schnittwinkel 45°:
70x70x7 mm
Profilstahlstation Arbeitshöhe:
1130 mm
Flachstahlstärke max.:
200x20 mm
Flachstahlbreite max.:
300x15 mm
Flachstahlmesser Länge:
320 mm
Scheren mit Winkel:
80 x 8 mm
Flachstahlstation Arbeitshöhe:
930 mm
Klinkstärke max.:
10 mm
Ausklinkstation Breite:
42 mm
Ausklinkstation Tiefe:
100 mm
Ausklinkstation Arbeitshöhe:
895 mm
Motorleistung:
4000 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Länge:
1460 mm
Breite:
770 mm
Höhe:
1575 mm
Gewicht:
1400 kg
Ursprungsland:
TR
Paketdiensfähig:
NEIN
Multifunktionell:
SPS Profistahlscheren sind vielseitig einsetzbar und gehören
Top-Ausstattung:
SPS Profilstahlscheren sind sehr gut ausgestattet und sofort
Hoher Druck, hohe Hubzahl:
Die hydraulisch angetriebenen SPS Profilstahlscheren verfüge
Ergonomisches Handling:
Idelae Arbeitshöhe, leichtgängige Schnellspannelemente, leic
Sonderzubehör:
Alle SPS-Modelle sind mit Spezialstempel- und -matrizensyste
Weitere Suchbegriffe: hydraulikstanze
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.119,47*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.454,60*
€ 13.630,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.170,02*
€ 13.292,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11.142,10*
€ 13.259,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.131,71*
€ 13.246,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11.130,60*
€ 13.245,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11.119,47*
€ 13.232,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.