Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische Profilstahlschere und Lochstanze SPS 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulische Profilstahlschere und Lochstanze SPS 115
Hydraulische Profilstahlschere und Lochstanze SPS 115
Artikel-Nr.:
     C6014-83155
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     83155
EAN/GTIN:
     9004853831553
Suchbegriffe:
Hydraulikstanze
Lochstanzmaschine
Lochstanzwerkzeug
Profilstahlschere
  • Serienausstattung
  • Rundstempel/Matrize 30 Ø in mm
  • Rundstahl- und Vierkantstahlmesser
  • Winkelschere
  • Flachstahlmesser
  • Ausklinkmesser rechteckig
  • Mobile Bediensäule mit Not-Aus-Taster
  • Fußpedal-Auslöser
  • Zentralschmierung
  • Elektromagnetischer Hinteranschlag
  • Maschinenpumpe mit Magnetfuß
  • Betriebsanleitung / CE
Weitere Informationen:
Hydraulische Druckkraft:
115 t
Hydraulikkolben:
2 Anz.
Bearbeitungsstationen:
5 Anz.
Stanz-Ø x Materialstärke max.:
34 x 26 Ø mm
Stanz-Ø x Materialstärke:
55 x 16 Ø mm
Stanz-Ø max. x Materialstärke:
110 x 5 Ø mm
Stanzhub:
80 mm
Hubzahl bei 20 mm Hub max.:
25 min⁻¹
Ausladung:
505 mm
Lochstanzstation Arbeitshöhe:
1070 mm
Rundstahl Querschnitt max.:
55 Ø mm
Vierkantstahl Querschnitt max.:
50 x 50 mm
Winkelstahl Schnittwinkel 90°:
160x160x16 mm
Winkelstahl Schnittwinkel 45°:
80x80x8 mm
Profilstahlstation Arbeitshöhe:
1190 mm
Flachstahlstärke max.:
3800x25 mm
Flachstahlbreite max.:
600x15 mm
Flachstahlmesser Länge:
610 mm
Scheren mit Winkel:
120 x 12 mm
Flachstahlstation Arbeitshöhe:
905 mm
Klinkstärke max.:
13 mm
Ausklinkstation Breite:
60 mm
Ausklinkstation Tiefe:
100 mm
Ausklinkstation Arbeitshöhe:
940 mm
Motorleistung:
11000 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Länge:
2295 mm
Breite:
770 mm
Höhe:
2030 mm
Gewicht:
3450 kg
Ursprungsland:
TR
Paketdiensfähig:
NEIN
Multifunktionell:
SPS Profistahlscheren sind vielseitig einsetzbar und gehören
Top-Ausstattung:
SPS Profilstahlscheren sind sehr gut ausgestattet und sofort
Hoher Druck, hohe Hubzahl:
Die hydraulisch angetriebenen SPS Profilstahlscheren verfüge
Ergonomisches Handling:
Idelae Arbeitshöhe, leichtgängige Schnellspannelemente, leic
Sonderzubehör:
Alle SPS-Modelle sind mit Spezialstempel- und -matrizensyste
Weitere Suchbegriffe: hydraulikstanze
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.124,97*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.486,37*
€ 30.328,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.212,06*
€ 28.812,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24.151,53*
€ 28.740,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24.149,12*
€ 28.737,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24.124,97*
€ 28.708,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.