Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschine AHS 2100x10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschine AHS 2100x10 mm
Hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschine AHS 2100x10 mm
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-83180
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     83180
EAN/GTIN:
     9004853831805
Suchbegriffe:
Rundbiegemaschine
rundbiegemaschine
    Weitere Informationen:
    Arbeitslänge:
    2100 mm
    Blechdicke Vorbiegen max.:
    8 mm
    Blechdicke Biegen max.:
    10 mm
    Oberwalzendurchmesser:
    210 mm
    Seitenwalzendurchmesser:
    170 mm
    Unterwalzendurchmesser:
    190 mm
    Motorleistung:
    7500 W
    Netzanschluss:
    400/50 V/Hz
    Bediensäule Vor-/ Rücklauf:
    Ja
    Qualitäts-Stahlwalzen:
    4 Anz.
    Antriebswalzen (+):
    2 Anz.
    Konus-Biegeeinrichtung:
    Ja
    Länge:
    4140 mm
    Breite:
    1390 mm
    Höhe:
    1300 mm
    Gewicht:
    4400 kg
    Ursprungsland:
    TR
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Serienausstattung AHS-Modelle:
    - Robuster Maschinenkörper und Walzenrahmen aus Stahl (S 355
    Sonderzubehör AHS-Modelle:
    - Stufenlos, einstellbar Geschwindigkeit<br/>- Seiten- und M
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 41.333,83*
      
    Preis gilt ab 12 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43.666,37*
    € 51.962,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41.483,06*
    € 49.364,84
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 41.379,35*
    € 49.241,43
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 41.375,21*
    € 49.236,50
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 41.333,83*
    € 49.187,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.