Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Drehmaschine PROFI 610/150 -inkl. RÖHM-Drehfutter Betriebsbereit: inkl. Ölfüllung, entkonserviert (entfettet), komplett montiert und Probelauf durchgeführt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Drehmaschine PROFI 610/150
Universal-Drehmaschine PROFI 610/150
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88003
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88003
EAN/GTIN:
     9004853880032
Suchbegriffe:
Drehmaschine
elmag drehmaschine
drehmaschine
    Weitere Informationen:
    Spitzenweite:
    610 mm
    Spitzenhöhe:
    150 mm
    Drehdurchmesser über Bett:
    300 mm
    Drehdurchmesser über Schlitten:
    178 mm
    Drehdurchmesser ohne Brücke:
    430 mm
    Maschinenbettbreite:
    180 mm
    Brückenlänge:
    225 mm
    Querschlittenweg:
    175 mm
    Oberschlittenweg:
    95 mm
    Drehmeißelquerschnitt, max.:
    16x16 mm
    Drehfutteraufnahme:
    D1 - 4
    Spindelaufnahme (Drehspindel):
    MK 5
    Spindelbohrung:
    38 mm
    Drehzahl:
    65 - 1810 UpM
    Drehzahlstufen:
    18
    Längsvorschübe:
    (16) 0,078 - 1,044 mm/U
    Quervorschübe:
    (16) 0,018 - 0,236 mm/U
    Gewindemaß metrisch:
    (36) 0,45 - 10 mm
    Zollgewinde, Gänge G:
    (20) 2 1/4 - 40 G/'
    Leitspindelsteigung:
    3 mm
    Leitspindeldurchmesser:
    22 mm
    Pinolenaufnahme:
    MK 3
    Pinolendurchmesser:
    32 mm
    Pinolenweg:
    100 mm
    Motorleistung:
    1100 W
    Netzanschluss:
    400/50 V/Hz
    Länge (gesamt):
    1700 mm
    Höhe (gesamt):
    1270 mm
    Gewicht:
    390 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Leichte Leit- und Zugspindeldrehmaschine, 1.100 Watt:
    Das Modell PROFI 610/150 verfügt über alle Kennzeichen einer
    Serienausstattung:
    - RÖHM-Dreibacken-Drehfutter Ø 160 mm<br/>- Vierbacken-Plans
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6.010,89*
      
    Preis gilt ab 12 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.450,44*
    € 7.676,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.085,94*
    € 7.242,27
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 6.070,73*
    € 7.224,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.017,51*
    € 7.160,84
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 6.016,91*
    € 7.160,12
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 6.010,89*
    € 7.152,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.