Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidapparat MK 3 / MK 4 M2 - M7, mit Rutschkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidapparat MK 2 / MK 3
Gewindeschneidapparat MK 2 / MK 3
Artikel-Nr.:
     C6014-88041
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88041
EAN/GTIN:
     9004853880414
Suchbegriffe:
Gewindeschneidapparat
Gewindeschneidhalter
Rutschkupplung
Schlupfkupplung
  • Verwendung mit Gewindebohrer
  • Mehr Sicherheit durch Rutschkupplung mit
    vierstufig einstellbarem Drehmoment
  • Mit Umkehrgetriebe für automatischen Drehrichtungswechsel
    bei manuellem Rückhub, Umschalten der Spindeldrehrichtung
    nicht erforderlich
  • Effizienter, automatsicher Schnellrücklauf mit 1,75-facher
    Drehzahl, sofort wirksam bei Vorschub-Richtungswechsel
  • Normaufnahme B 16 für Kegeldorn MK 3 / MK 4
  • Lieferumfang:
    1 Gewindeschneidapparat
    1 Kegeldorn mit Austreiblappen MK 3 / B 16
    1 Kegeldorn mit Austreiblappen MK 4 / B 16
    2 Gummi-Spannzangen
    2 Gabelschlüssel
Weitere Informationen:
Min. Gewindebohrer:
M2
Max. Gewindebohrer:
M7
Drehzahl:
1500 UpM
Durchmesser:
52 mm
Länge:
126 mm
Gewicht:
1.2 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Gewindeschneidapparate:
Sicheres und effizientes Schneiden perfekter Innengewinde au
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,83*
€ 431,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,55*
€ 431,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,92*
€ 409,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 343,06*
€ 408,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,35*
€ 399,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 335,02*
€ 398,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,30*
€ 377,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.