Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Stahlhalter 'SET' 5-teilig bestehend aus: Stahlhalterkopf MA 3 Wechselhalter MAD 20x75 mm 1 Wechselhalter MAH 20x85 mm (Prisma) passend für Serie Superturn 550/70...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellwechsel-Stahlhalter 'SET'
Schnellwechsel-Stahlhalter 'SET'
Artikel-Nr.:
     4012-644143
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88090
EAN/GTIN:
     9004853880902
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
  • Rascher Werkzeughalterwechsel, kurze Rüstzeiten
  • Spannwiederholgenauigkeit < 0,01 mm
  • Höheneinstellung mittels Rändelschraube
  • Hochwertiger Werkzeugstahl mit geschliffener Prismenverzahnung
  • Stahlhalterkopf mit Winkelskala
  • Mit Bohrstahl-Wechselhalter für Bohren mittels Längsvorschub
  • Sets inklusive Spannhebel und Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Drehstahlhalter-Größe:
D16/D20
Schlittenbreite max.:
100 mm
Stahlauflage:
10/10 mm
Bohrung normal:
20 mm
Bohrung max.:
35 mm
Gesamthöhe:
54 mm
Gesamtbreite:
100/100 mm
Ausladung:
48/48 mm
Gewicht ohne Wechselhalter:
1.4 kg
Verstellbarkeit der Höhe:
14/14 mm
Höhe des Arbeitsstahls:
16/20 mm
Durchmesser Stahlhalterkopf:
61 mm
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Schnellwechsel-Stahlhalter-Set MA, 5-teilig:
Passend für SUPERTURN 550 / 700 Vario und PROFI<br/>1 Stahlh
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 446,16*
€ 517,82*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 445,89*
€ 517,83*
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 440,85*
€ 518,94*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 491,01*
€ 565,72*
5 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 469,97*
€ 570,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,82*
€ 616,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,17*
€ 605,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,63*
€ 551,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,65*
€ 543,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,16*
€ 530,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.