Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Dreh- und Fräskombination bestehend aus: 1 Stk.Universal-Drehmaschine SUPERTURN 550/125 V. Art. Nr. 88111 1 Stk.Fräs- und Bohreinheit MFB 16 Vario Art. Nr. 88115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Dreh- und Fräskombination SUPERTURN 550/125 Vario
Universal Dreh- und Fräskombination SUPERTURN 550/125 Vario
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88113
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88113
EAN/GTIN:
     9004853881138
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
    Weitere Informationen:
    Spitzenweite:
    550 mm
    Spitzenhöhe:
    125 mm
    Drehdurchmesser über Bett:
    250 mm
    Drehdurchmesser über Schlitten:
    145 mm
    Maschinenbettbreite:
    135 mm
    Querschlittenweg:
    115 mm
    Oberschlittenweg:
    50 mm
    Drehmeißelquerschnitt, max.:
    12x12 mm
    Spindelaufnahme (Drehspindel):
    MK 4
    Spindelbohrung:
    26 mm
    Drehzahlbereich 1, stufenlos (Superturn):
    50 - 1000 UpM
    Drehzahlbereich 2, stufenlos (Superturn):
    100 - 2000 UpM
    Längsvorschübe:
    0,07 - 0,20 mm/U
    Gewindemaß metrisch:
    0,4 - 3,5 mm
    Zollgewinde, Gänge G:
    8 - 56 G/'
    Pinolenaufnahme:
    MK 2
    Pinolendurchmesser:
    30 mm
    Pinolenweg:
    70 mm
    Motorleistung (Superturn):
    750 W
    Netzanschluss (Superturn):
    230/50 V/Hz
    Länge:
    1250 mm
    Breite:
    650 mm
    Höhe:
    500 mm
    Gewicht (Superturn):
    120 kg
    Bohrleistung in Stahl:
    16 mm
    Fräsleistung Planfräser:
    50 mm
    Fräsleistung Schaftfräser:
    16 mm
    Spindelaufnahme (Frässpindel):
    MK 2
    Spindelausladung:
    169 mm
    Pinolenhub:
    50 mm
    Fräskopfhub:
    210 mm
    Fräskopf Schwenkbereich:
    ± 90 °
    Drehzahlbereich 1, stufenlos (MFB):
    50 - 1125 UpM
    Drehzahlbereich 2, stufenlos (MFB):
    100 - 2250 UpM
    Motorleistung (MFB):
    500 W
    Netzanschluss (MFB):
    230/50 V/Hz
    Höhe ab Maschinenbett:
    790 mm
    Gewicht (MFB):
    55 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Superturn + MFB 16 Vario - Set:
    - Universal Drehmaschine SUPERTURN 550/125 Vario<br/>- Fräs-
    Serienausstattung:
    - Digitale Drehzahlanzeige<br/>- Dreibacken-Drehfutter ø 125
    Sonderzubehör:
    - Vierbacken-Drehfutter Ø 125 mm, einzelspannend<br/>- Flans
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3.463,33*
      
    Preis gilt ab 12 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.903,42*
    € 4.645,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.527,82*
    € 4.198,11
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 3.517,24*
    € 4.185,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.472,14*
    € 4.131,85
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 3.471,80*
    € 4.131,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.463,67*
    € 4.121,77
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 3.463,33*
    € 4.121,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.