Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Drehmaschine INDUSTRIE 3000/330 HD inkl. 3-Achs-Positionsanzeige 'SINO' inkl. Schnellwechsel-Stahlhalter 'Set', System Multifix mit elektromagnetischer Motorbremse Bet...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Drehmaschine INDUSTRIE 3000/330 HD
Universal-Drehmaschine INDUSTRIE 3000/330 HD
Artikel-Nr.:
     C6014-88154
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88154
EAN/GTIN:
     9004853881541
Suchbegriffe:
Drehmaschine
elmag drehmaschine
drehmaschine
    Weitere Informationen:
    Spitzenweite:
    3000 mm
    Spitzenhöhe:
    330 mm
    Drehdurchmesser über Bett:
    660 mm
    Drehdurchmesser über Schlitten:
    420 mm
    Drehdurchmesser ohne Brücke:
    870 mm
    Maschinenbettbreite:
    400 mm
    Brückenlänge:
    230 mm
    Querschlittenweg:
    360 mm
    Oberschlittenweg:
    145 mm
    Drehmeißelquerschnitt, max.:
    25x25 mm
    Drehfutteraufnahme:
    D1 - 8
    Spindelaufnahme (Drehspindel):
    MK 6 mm
    Spindelbohrung:
    105 mm
    Drehzahl:
    36 - 1600 UpM
    Drehzahlstufen:
    stufenlos
    Längsvorschübe:
    (52) 0,063 - 2 mm/U
    Quervorschübe:
    (52) 0,027 - 1,07 mm/U
    Gewindemaß metrisch:
    (22) 1 - 14 mm
    metrische Modulgewinde:
    (18) 0,5 - 7 mm
    Zollgewinde, Gänge G:
    (28) 1/4 - 56 G/'
    Zoll Modulgewinde, Gänge G:
    (24) 1/4 - 56 G/'
    Leitspindelsteigung:
    12 mm
    Leitspindeldurchmesser:
    40 mm
    Pinolenaufnahme:
    MK 5
    Pinolendurchmesser:
    75 mm
    Pinolenweg:
    150 mm
    Motorleistung:
    7500 W
    Eilgangsantrieb:
    250 W
    Kühlmittelpumpe:
    125 W
    Netzanschluss:
    400/50 V/Hz
    Länge (gesamt):
    4000 mm
    Breite (gesamt):
    1100 mm
    Höhe (gesamt):
    2450 mm
    Gewicht:
    3900 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Produktbeschreibung:
    Die Universaldrehmaschinen INDUSTRIE 330 HD sind die richtig
    Spezielles:
    - Elektromagnetische Drehspindel-Fußbremse<br/>- Längs- und
    Standards:
    - Schweres Grauguss-Maschinenbett, gute Schwingungsdämpfung<
    Serienausstattung:
    - inklusive digitaler Positionsanzeige<br/>- RÖHM-Dreibacken
    Sonderzubehör:
    - Wendeplatten-Drehmeißel-Satz 25 x 25 mm, 7-teilig<br/>- We
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12.545,54*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12.667,07*
    € 15.073,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12.631,37*
    € 15.031,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12.545,54*
    € 14.929,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.