Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Drehmaschine INDUSTRIE 1000/230 HD -inkl. RÖHM-Drehfutter inkl. 3-Achs-Positionsanzeige 'SINO' inkl. Schnellwechsel-Stahlhalter 'Set', System Multifix Betriebsbereit: ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Drehmaschine INDUSTRIE 1000/230 HD
Universal-Drehmaschine INDUSTRIE 1000/230 HD
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88173
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88173
EAN/GTIN:
     9004853881732
Suchbegriffe:
Drehmaschine
elmag drehmaschine
drehmaschine
  • 'CE'-konforme Maschinen mit höchster Sicherheit und Maschinengenauigkeit nach DIN
  • Leistungsstark und robust für Gewerbe & Industrie
  • Kühlmittelbehälter und -pumpe im Maschinensockel integriert
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
1000 mm
Spitzenhöhe:
230 mm
Drehdurchmesser über Bett:
460 mm
Drehdurchmesser über Schlitten:
290 mm
Drehdurchmesser ohne Brücke:
700 mm
Maschinenbettbreite:
340 mm
Brückenlänge:
200 mm
Querschlittenweg:
280 mm
Oberschlittenweg:
100 mm
Drehmeißelquerschnitt, max.:
25x25 mm
Drehfutteraufnahme:
D1 - 8
Spindelaufnahme (Drehspindel):
MK 7 mm
Spindelbohrung:
80 mm
Drehzahl:
25 - 1800 UpM
Drehzahlstufen:
12
Längsvorschübe:
(170) 0,04 - 2,46 mm/U
Quervorschübe:
(170) 0,02 - 1,23 mm/U
Gewindemaß metrisch:
(24) 0,5 - 20 mm
metrische Modulgewinde:
(20) 0,25 -10 mm
Zollgewinde, Gänge G:
(61) 1-5 / 8 - 72 G/'
Zoll Modulgewinde, Gänge G:
(45) 3-1 / 4 -96 G/'
Leitspindelsteigung:
6 mm
Leitspindeldurchmesser:
40 mm
Pinolenaufnahme:
MK 5
Pinolendurchmesser:
75 mm
Pinolenweg:
130 mm
Motorleistung:
5500 W
Kühlmittelpumpe:
40 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Länge (gesamt):
2310 mm
Höhe (gesamt):
1255 mm
Gewicht:
2635 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Schwere Leit- und Zugspindeldrehmaschinen, 5.500 Watt:
Die Qualität der INDUSTRIE 230 HD-Modelle wird bereits beim
Serienausstattung:
- inklusive digitaler Positionsanzeige<br/>- RÖHM-Dreibacken
Sonderzubehör:
- Wendeplatten-Drehmeißel-Satz 25 x 25 mm, 7-teilig<br/>- We
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19.153,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.234,57*
€ 22.889,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.218,29*
€ 22.869,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.169,43*
€ 22.811,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.153,14*
€ 22.792,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.