Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Drehmaschine PREMIUM CU 325 Spitzenweite 1000mm -inkl. RÖHM-Drehfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Drehmaschine PREMIUM CU 325 Spitzenweite 1000mm
Universal-Drehmaschine PREMIUM CU 325 Spitzenweite 1000mm
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88600
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88600
EAN/GTIN:
     9004853886003
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
  • Drehspindel- und Vorschubgetriebe mit Schnellschaltelementen
  • Vorschubumkehr
  • Verschiebbare Schutzabdeckung
  • Gestriebesteller
  • Halogenlampe
  • Kühlmittelpumpe
  • Not-Aus-Taster
  • Eilgangsmotor Längsschlitten
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
1000 mm
Spitzenhöhe:
165 mm
Drehdurchmesser über Bett:
325 mm
Drehdurchmesser über Schlitten:
190 mm
Drehdurchmesser ohne Brücke:
440 mm
Maschinenbettbreite:
200 mm
Querschlittenweg:
150 mm
Oberschlittenweg:
95 mm
Drehmeißelquerschnitt, max.:
16x16 mm
Drehfutteraufnahme:
DIN 55027 Nr. 5
Spindelaufnahme (Drehspindel):
MK 4, 5 mm
Spindelbohrung:
32 mm
Drehzahl:
85 - 2000 UpM
Drehzahlstufen:
12
Längsvorschübe:
(48) 0,006 - 1,77 mm/U
Quervorschübe:
(48) 0,003 - 0,885 mm/U
Gewindemaß metrisch:
(48) 0,1 - 28 mm
metrische Modulgewinde:
(19) 0,1 - 1,75 mm
Zollgewinde, Gänge G:
(53) 75 - 2,5 G/'
Zoll Modulgewinde, Gänge G:
(19) 70 - 4 G/'
Pinolenaufnahme:
MK 3
Pinolendurchmesser:
40 mm
Pinolenweg:
100 mm
Motorleistung:
2200 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Länge (gesamt):
2150 mm
Höhe (gesamt):
1300 mm
Gewicht:
700 kg
Ursprungsland:
BG
Paketdiensfähig:
NEIN
Drehmaschinen Serie PREMIUM CU:
Unsere universellen Drehmaschinen und Drehmaschinen mit stuf
Leistungsdaten und Aufnahmen::
- Dreh-Ø 325-1.320 mm, ohne Brücke 440-1.500 mm<br/>- Drehgr
Serienausstattung::
- RÖHM Dreibacken-Drehfutter Ø 160 mm<br/>- Schnellwechsel-S
Standards Serie PREMIUM CU::
- Schweres Grauguss-Maschinenbett, gute Schwingungsdämpfung<
Sonderzubehör::
- Digitale Positionsanzeige SINO für 3 Achsen<br/>- Wendepla
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.320,43*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.389,79*
€ 20.693,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.353,62*
€ 20.650,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.320,43*
€ 20.611,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.