Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Drehmaschine PREMIUM CU 400 Spitzenweite 1000mm -inkl. RÖHM-Drehfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Drehmaschine PREMIUM CU 400 Spitzenweite 1000mm
Universal-Drehmaschine PREMIUM CU 400 Spitzenweite 1000mm
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88620
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88620
EAN/GTIN:
     9004853886201
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
  • Drehspindel- und Vorschubgetriebe mit Schnellschaltelementen
  • Vorschubumkehr
  • Verschiebbare Schutzabdeckung
  • Gestriebesteller
  • Halogenlampe
  • Kühlmittelpumpe
  • Not-Aus-Taster
  • Eilgangsmotor Längsschlitten
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
1000 mm
Spitzenhöhe:
200 mm
Drehdurchmesser über Bett:
400 mm
Drehdurchmesser über Schlitten:
235 mm
Drehdurchmesser ohne Brücke:
550 mm
Maschinenbettbreite:
320 mm
Querschlittenweg:
235 mm
Oberschlittenweg:
110 mm
Drehmeißelquerschnitt, max.:
25x25 mm
Drehfutteraufnahme:
DIN 55027 Nr. 6
Spindelaufnahme (Drehspindel):
MK 6 mm
Spindelbohrung:
52 mm
Drehzahl:
50 - 2240 UpM
Drehzahlstufen:
12
Längsvorschübe:
(80) 0,0015 - 0,6 mm/U
Quervorschübe:
(80) 0,0075 - 0,3 mm/U
Gewindemaß metrisch:
(40) 0,25 - 7,5 mm
metrische Modulgewinde:
(40) 0,0625 - 1,875 mm
Zollgewinde, Gänge G:
(40) 120 - 4 G/'
Zoll Modulgewinde, Gänge G:
(40) 480 - 16 G/'
Pinolenaufnahme:
MK 4
Pinolendurchmesser:
50 mm
Pinolenweg:
100 mm
Motorleistung:
4000 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Länge (gesamt):
2350 mm
Höhe (gesamt):
1330 mm
Gewicht:
1590 kg
Ursprungsland:
BG
Paketdiensfähig:
NEIN
Drehmaschinen Serie PREMIUM CU:
Unsere universellen Drehmaschinen und Drehmaschinen mit stuf
Leistungsdaten und Aufnahmen::
- Dreh-Ø 325-1.320 mm, ohne Brücke 440-1.500 mm<br/>- Drehgr
Serienausstattung::
- RÖHM Dreibacken-Drehfutter<br/>- Schnellwechsel-Stahlhalte
Standards Serie PREMIUM CU::
- Schweres Grauguss-Maschinenbett, gute Schwingungsdämpfung<
Sonderzubehör::
- Digitale Positionsanzeige SINO für 3 Achsen<br/>- Wendepla
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29.623,09*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29.628,53*
€ 35.257,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29.623,09*
€ 35.251,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.