Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Drehmaschine PREMIUM CU 500 Spitzenweite 1500mm -inkl. RÖHM-Drehfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Drehmaschine PREMIUM CU 500 Spitzenweite 1500mm
Universal-Drehmaschine PREMIUM CU 500 Spitzenweite 1500mm
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88671
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88671
EAN/GTIN:
     9004853886713
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
  • Drehspindel- und Vorschubgetriebe mit Schnellschaltelementen
  • Vorschubumkehr
  • Verschiebbare Schutzabdeckung
  • Gestriebesteller
  • Halogenlampe
  • Kühlmittelpumpe
  • Not-Aus-Taster
  • Eilgangsmotor Längsschlitten
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
1500 mm
Spitzenhöhe:
250 mm
Drehdurchmesser über Bett:
500 mm
Drehdurchmesser über Schlitten:
300 mm
Drehdurchmesser ohne Brücke:
700 mm
Maschinenbettbreite:
400 mm
Querschlittenweg:
315 mm
Oberschlittenweg:
130 mm
Drehmeißelquerschnitt, max.:
32x32 mm
Drehfutteraufnahme:
(DIN 55027) Nr. 8
Spindelaufnahme (Drehspindel):
80 mm
Spindelbohrung:
72 mm
Drehzahl:
20 - 2000 UpM
Drehzahlstufen:
21
Längsvorschübe:
(120) 0,04 - 12 mm/U
Quervorschübe:
(120) 0,02 - 6 mm/U
Gewindemaß metrisch:
(64) 0,5 - 120 mm
metrische Modulgewinde:
(64) 0,125 - 30 mm
Zollgewinde, Gänge G:
(64) 60 - 1/4 G/'
Zoll Modulgewinde, Gänge G:
(64) 240 - 1 G/'
Pinolenaufnahme:
MK 5
Pinolendurchmesser:
90 mm
Pinolenweg:
230 mm
Motorleistung:
11000 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Länge (gesamt):
3100 mm
Höhe (gesamt):
1400 mm
Gewicht:
2800 kg
Ursprungsland:
BG
Paketdiensfähig:
NEIN
Drehmaschinen Serie PREMIUM CU:
Unsere universellen Drehmaschinen und Drehmaschinen mit stuf
Leistungsdaten und Aufnahmen::
- Dreh-Ø 325-1.320 mm, ohne Brücke 440-1.500 mm<br/>- Drehgr
Serienausstattung::
- RÖHM Dreibacken-Drehfutter<br/>- Schnellwechsel-Stahlhalte
Standards Serie PREMIUM CU::
- Schweres Grauguss-Maschinenbett, gute Schwingungsdämpfung<
Sonderzubehör::
- Digitale Positionsanzeige SINO für 3 Achsen<br/>- Wendepla
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35.958,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36.044,21*
€ 42.892,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36.027,00*
€ 42.872,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35.975,38*
€ 42.810,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35.958,17*
€ 42.790,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.