| |
Spitzenweite: | 2000 mm |
Spitzenhöhe: | 250 mm |
Drehdurchmesser über Bett: | 500 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten: | 300 mm |
Drehdurchmesser ohne Brücke: | 700 mm |
Maschinenbettbreite: | 400 mm |
Querschlittenweg: | 315 mm |
Oberschlittenweg: | 130 mm |
Drehmeißelquerschnitt, max.: | 32x32 mm |
Drehfutteraufnahme: | (DIN 55027) Nr. 8 |
Spindelaufnahme (Drehspindel): | 80 mm |
Spindelbohrung: | 72 mm |
Drehzahl: | 20 - 2000 UpM |
Drehzahlstufen: | 21 |
Längsvorschübe: | (120) 0,04 - 12 mm/U |
Quervorschübe: | (120) 0,02 - 6 mm/U |
Gewindemaß metrisch: | (64) 0,5 - 120 mm |
metrische Modulgewinde: | (64) 0,125 - 30 mm |
Zollgewinde, Gänge G: | (64) 60 - 1/4 G/' |
Zoll Modulgewinde, Gänge G: | (64) 240 - 1 G/' |
Pinolenaufnahme: | MK 5 |
Pinolendurchmesser: | 90 mm |
Pinolenweg: | 230 mm |
Motorleistung: | 11000 W |
Netzanschluss: | 400/50 V/Hz |
Länge (gesamt): | 3600 mm |
Höhe (gesamt): | 1400 mm |
Gewicht: | 2950 kg |
Ursprungsland: | BG |
Paketdiensfähig: | NEIN |
Drehmaschinen Serie PREMIUM CU: | Unsere universellen Drehmaschinen und Drehmaschinen mit stuf |
Leistungsdaten und Aufnahmen:: | - Dreh-Ø 325-1.320 mm, ohne Brücke 440-1.500 mm<br/>- Drehgr |
Serienausstattung:: | - RÖHM Dreibacken-Drehfutter<br/>- Schnellwechsel-Stahlhalte |
Standards Serie PREMIUM CU:: | - Schweres Grauguss-Maschinenbett, gute Schwingungsdämpfung< |
Sonderzubehör:: | - Digitale Positionsanzeige SINO für 3 Achsen<br/>- Wendepla |