Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Drehmaschine PREMIUM CU 1320 RD - Vario Spitzenweite 5000mm -inkl. RÖHM-Drehfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Drehmaschine PREMIUM CU 1320 RD - Vario Spitzenweite 5000mm
Universal-Drehmaschine PREMIUM CU 1320 RD - Vario Spitzenweite 5000mm
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88698
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88698
EAN/GTIN:
     9004853886980
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
  • Standards Serie PREMIUM CU:
  • Schweres Grauguss-Maschinenbett, gute Schwingungsdämpfung
  • Demontierbare Brücke
  • Prismenführungen
  • Drehspindel gehärtet und präzisionsgeschliffen, hohe Rundlaufgenauigkeit, einstellbare Präzisionslager
  • Laufruhiges Drehspindel- und Vorschubgetriebe mit Ölbad
  • Zahnräder aus Chromnickelstahl, gehärtet und präzisionsgeschliffen
  • Vorschubumkehrschaltung
  • Abgedeckte Trapezgewinde-Leitspindel, gehärtet, präzisionsgeschliffen
  • Werkzeugschlitten mit Schlossmutter
  • Präzise Schlittenführungen, einstellbar
  • Massiver Reitstock mit Kegeldrehverschiebung
  • Drehmaschinengenauigkeit nach DIN
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
5000 mm
Spitzenhöhe:
625 mm
Drehdurchmesser über Bett:
1320 mm
Drehdurchmesser über Schlitten:
940 mm
Drehdurchmesser ohne Brücke:
1500 mm
Maschinenbettbreite:
700 mm
Querschlittenweg:
625 mm
Oberschlittenweg:
270 mm
Drehfutteraufnahme:
DIN 55027 Nr. 15
Spindelaufnahme (Drehspindel):
160 mm
Spindelbohrung:
155 mm
Drehzahlbereich 1, stufenlos:
3,7 - 15,6 UpM
Drehzahlbereich 2, stufenlos:
14,7 - 62 UpM
Drehzahlbereich 3, stufenlos:
3: 58 - 250 / 4: 235 - 1000 UpM
Längsvorschübe:
(160) 0,032 - 38,9 mm/U
Quervorschübe:
(160) 0,016 - 19,45 mm/U
Gewindemaß metrisch:
(80) 0,5 - 480 mm
metrische Modulgewinde:
(80) 0,125 - 120 mm
Zollgewinde, Gänge G:
(80) 60 - 1/16 G/'
Zoll Modulgewinde, Gänge G:
(80) 240 - 1/4 G/'
Pinolenaufnahme:
MK 6
Pinolendurchmesser:
125 mm
Pinolenweg:
260 mm
Motorleistung:
30000 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Länge (gesamt):
7200 mm
Höhe (gesamt):
1980 mm
Gewicht:
10450 kg
Ursprungsland:
BG
Paketdiensfähig:
NEIN
HIGH-CLASS Modelle für anspruchsvolle Dreharbeiten!:
Unsere universellen Drehmaschinen und Drehmaschinen mit stuf
Serienausstattung:
- RÖHM Dreibacken-Drehfutter Ø 660 mm<br/>- Schnellwechsel-S
Optional erhältliches Sonderzubehör::
- Mitlauflünette<br/>- Stehlünette<br/>- Stehlünette mit Kug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145.070,18*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153.256,74*
€ 182.375,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145.593,91*
€ 173.256,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145.229,93*
€ 172.823,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 145.215,40*
€ 172.806,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 145.070,18*
€ 172.633,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.