Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Arbeitsleuchte kurz
LED-Arbeitsleuchte kurz
Artikel-Nr.:
     C6014-88762
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88762
EAN/GTIN:
     9004853887628
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
led arbeitslampe 24v
arbeitslampe led
  • Arbeitsplatzbeleuchtung mit Magnetplatte für kleine Werkbänke und Werkzeugmaschinen
  • Flexibel einstellbar durch Gelenkkopf, Handgriff und Ein-/Ausschalter am Gehäuse
  • Eloxierter, mittelbreit strahlender Rundreflektor
  • Angenehmes, schattenarmes Halogenlicht
  • Stoßgeschütztes Reflektorglas
  • Leuchtengehäuse Ø 125 mm aus schlagfestem Aluminium
  • Sehr gute Wärmeableitung, hohe Standzeit des Leuchtkörpers
  • LED-Lampe 9 Watt, 24 Volt
  • Integrierter Netzstrom-Sicherheitstrafo
  • Schutzart IP 65 gegen Stahlwasser und Staub
  • Mit Netzkabel 1,4 m und Schukostecker, Netzanschluss 230 Volt
Weitere Informationen:
Leistung:
0.01 kW
Schutzart (IP):
65
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Gutes Licht ist Sicherheit:
Eine optimale Arbeitsplatzbeleuchtung beugt Konzentrationssc
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.