Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasmeßstab Mod. KA 500/470 für digitale Positionsanzeige SINO IP53 Verfahrweg 470mm Einbaulänge 582mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasmessstab Mod. KA 500/470
Glasmessstab Mod. KA 500/470
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88829
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88829
EAN/GTIN:
     9004853888298
Suchbegriffe:
Glas-Messstab
Glasmaßstab
Glasmessgeraet
Glasmessinstrument
  • Messkopf für inkrementale Wegmessung
  • Präzisionslager
  • Signalausgang EIA 422A-Lindedriver für perfekte Signalübertragung
  • Schutzart IP 55, staub- und strahlwassergeschützt
  • Geschlossenes, robustes Messsystem mit schlagfestem Hohlprofil
    und speziellen Dichtungslippen gegen Späne und Flüssigkeiten
  • Für härteste Einsatzbedingungen geeignet
Weitere Informationen:
Messlänge:
470 mm
Montage:
572 mm
Stablänge:
582 mm
Teilung / Auflösung:
0,02 / 0,005 mm
Genauigkeit:
± 0,005 mm
Max. Geschwindigkeit:
120 m/min
Arbeitsspannung:
5 ± 5 % V
Stromstärke:
80 mA
Arbeitstemperatur:
0 - 45 °C
Schutzart (IP):
55
Stiftsteckertyp:
SUB-D
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Glasmessstäbe:
Hochpräzise, elektronische Messung der Achsposition<br/>eine
Glasmessstäbe KA 500 SINO, 0,005 mm:
Kleinbauweise, Messlängen 70 - 570 mm, Hohlprofil 18 x 20 mm
Lieferumfang:
- Glasmessstab in Hohlprofil<br/>- Schutzabdeckung und 3 m A
Weitere Suchbegriffe: Glasmessstab, Messleiste
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 418,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,55*
€ 558,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,02*
€ 547,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,38*
€ 527,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 442,28*
€ 526,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,06*
€ 515,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 433,02*
€ 515,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,58*
€ 498,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.