Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasmeßstab Mod. KA 600/2400 für digitale Positionsanzeige SINO IP53 Verfahrweg 2400mm Einbaulänge 2570mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasmessstab Mod. KA 600/2400
Glasmessstab Mod. KA 600/2400
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88854
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88854
EAN/GTIN:
     9004853888540
Suchbegriffe:
Glas-Messstab
Glasmaßstab
Glasmessgeraet
Glasmessinstrument
  • Messkopf für inkrementale Wegmessung
  • Präzisionslager
  • Signalausgang EIA 422A-Lindedriver für perfekte Signalübertragung
  • Schutzart IP 55, staub- und strahlwassergeschützt
  • Geschlossenes, robustes Messsystem mit schlagfestem Hohlprofil
    und speziellen Dichtungslippen gegen Späne und Flüssigkeiten
  • Für härteste Einsatzbedingungen geeignet
Weitere Informationen:
Messlänge:
2400 mm
Montage:
2550 mm
Stablänge:
2570 mm
Teilung / Auflösung:
0,02 / 0,005 mm
Genauigkeit:
± 0,005 mm
Max. Geschwindigkeit:
120 m/min
Arbeitsspannung:
5 ± 5 % V
Stromstärke:
80 mA
Arbeitstemperatur:
0 - 45 °C
Schutzart (IP):
55
Stiftsteckertyp:
SUB-D
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Glasmessstäbe:
Hochpräzise, elektronische Messung der Achsposition<br/>eine
Glasmessstäbe KA 600 SINO, 0,005 mm:
Standardbauweise, Messlängen 1.000 - 3.000 mm, Hohlprofil 30
Lieferumfang:
- Glasmessstab in Hohlprofil<br/>- Schutzabdeckung und 3 m A
Weitere Suchbegriffe: Glasmessstab, Messleiste
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.126,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,33*
€ 1.491,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,41*
€ 1.433,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.202,01*
€ 1.430,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.164,80*
€ 1.386,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.163,63*
€ 1.384,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,48*
€ 1.359,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.142,37*
€ 1.359,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,32*
€ 1.340,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.