Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasmeßstab Mod. KA 200/70 für digitale Positionsanzeige SINO IP53 Verfahrweg 70mm Einbaulänge 173mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasmessstab Mod. KA 200/70
Glasmessstab Mod. KA 200/70
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88865
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88865
EAN/GTIN:
     9004853888656
Suchbegriffe:
Glas-Messstab
Glasmaßstab
Glasmessgeraet
Glasmessinstrument
  • Messkopf für inkrementale Wegmessung
  • Präzisionslager
  • Signalausgang EIA 422A-Lindedriver für perfekte Signalübertragung
  • Schutzart IP 55, staub- und strahlwassergeschützt
  • Geschlossenes, robustes Messsystem mit schlagfestem Hohlprofil
    und speziellen Dichtungslippen gegen Späne und Flüssigkeiten
  • Für härteste Einsatzbedingungen geeignet
Weitere Informationen:
Messlänge:
70 mm
Montage:
165 mm
Stablänge:
173 mm
Teilung / Auflösung:
0,02 / 0,005 mm
Genauigkeit:
± 0,005 mm
Max. Geschwindigkeit:
120 m/min
Arbeitsspannung:
5 ± 5 % V
Stromstärke:
80 mA
Arbeitstemperatur:
0 - 45 °C
Schutzart (IP):
55
Stiftsteckertyp:
SUB-D
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Glasmessstäbe:
Hochpräzise, elektronische Messung der Achsposition<br/>eine
Präzisions-Glasmessstäbe KA 200 SINO, 0,005 mm:
Kleinbauweise, Messlängen 30 - 360 mm,<br/>Hohprofil 16 x 16
Lieferumfang:
- Glasmessstab in Hohlprofil<br/>- Schutzabdeckung und 3 m A
Weitere Suchbegriffe: Glasmessstab, Messleiste
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,19*
€ 516,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,47*
€ 506,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,56*
€ 488,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 409,54*
€ 487,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,48*
€ 475,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 399,44*
€ 475,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,44*
€ 453,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.