Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM-Dreibacken Drehfutter DM 100, DIN 6350 Gußkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖHM-Dreibacken Drehfutter
RÖHM-Dreibacken Drehfutter
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88901
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88901
EAN/GTIN:
     9004853889011
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
  • Bewährte, hochwertige Planspiralfutter für universellen Einsatz
  • Zentrisch spannende Drei- und Vierbackenfutter nach DIN 6350 für hohe Spannkräfte und Belastungen durch schwere Werkstücke, hohe Drehzahlen und große Zerspanleistung
  • Sehr robuster Guss- (ZG) oder Stahlkörper (ZS), niedrige Bauweise
  • Rund - und Planlaufgenauigkeit entsprechend DIN 6386
  • Sehr gute Wiederholungsspanngenauigkeit
  • Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten, etc.
  • Durchgangsbohrung für Stangenbearbeitung
  • Mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken, gehärtet und geschliffen:
    -3 bzw. 4 Stück Bohr-Spannbacken BB nach außen abgestuft
    -3 bzw. 4 Stück Dreh-Spannbacken DB nach innen abgestuft
  • Mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben
  • Mit zylindrischer Zentrieraufnahme (Maße B, C)
Weitere Informationen:
Zoll:
4
Drehzahl max., Gusskörper ZG:
4500 UpM
Drehmoment am Schlüssel:
60 N·m
Gesamtspannkraft:
27 kN
Außenspannung Ø Größe A1 BB:
3 - 38 mm
Außenspannung Ø Größe A2 DB:
3 - 38 mm
Außenspannung Ø Größe A3 DB:
38 - 71 mm
Außenspannung Ø Größe A4 DB:
70 - 100 mm
Innenspannung Ø Größe J1:
33 - 66 mm
Innenspannung Ø Größe J2:
65 - 94 mm
Umlaufdurchmesser:
128 mm
Drehfutter Außendurchmesser:
100 mm
Zentrieraufnahme-Durchmesser:
70 mm
Tiefe Zentrieraufnahme:
3 mm
Körperhöhe:
50 mm
Durchgangsbohrung Durchmesser:
20 mm
Lochkreis-Durchmesser:
83 mm
Zentrierflanschgewinde:
3 x M8
Backenlänge:
48 mm
Backenhöhe Überstand:
18 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Triebhöhe:
18 mm
Gewicht:
2.9 kg
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Drehfutter-Handling:
-Leichtgängiges, rasches Spannen ohne besonderen Kraftaufwan
Gusskörper versus Stahlkörper:
-Gusskörper-Modelle ZG3 und ZG4:<br/>Etwas günstiger, Drehza
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 489,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,82*
€ 688,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,20*
€ 657,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 550,58*
€ 655,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,13*
€ 610,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 511,85*
€ 609,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,21*
€ 598,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 503,16*
€ 598,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,51*
€ 582,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.