Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM-Vierbacken Drehfutter DM 200, DIN 6350 Stahlkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖHM-Vierbacken Drehfutter
RÖHM-Vierbacken Drehfutter
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88994
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88994
EAN/GTIN:
     9004853889943
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
  • Bewährte, hochwertige Planspiralfutter für universellen Einsatz
  • Zentrisch spannende Drei- und Vierbackenfutter nach DIN 6350 für hohe Spannkräfte und Belastungen durch schwere Werkstücke, hohe Drehzahlen und große Zerspanleistung
  • Sehr robuster Guss- (ZG) oder Stahlkörper (ZS), niedrige Bauweise
  • Mit zylindrischer Zentrieraufnahme (Maße B, C)
  • Rund - und Planlaufgenauigkeit entsprechend DIN 6386
  • Sehr gute Wiederholungsspanngenauigkeit
  • Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten, etc.
  • Durchgangsbohrung für Stangenbearbeitung
  • Mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken, gehärtet und geschliffen:
    -3 bzw. 4 Stück Bohr-Spannbacken BB nach außen abgestuft
    -3 bzw. 4 Stück Dreh-Spannbacken DB nach innen abgestuft
  • Mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Zoll:
8 Zoll
Drehzahl max., Stahlkörper ZS:
4000 UpM
Drehmoment am Schlüssel:
140 N·m
Gesamtspannkraft:
55 kN
Außenspannung Ø Größe A1 BB:
4 - 100 mm
Außenspannung Ø Größe A2 DB:
4 - 100 mm
Außenspannung Ø Größe A3 DB:
56 - 152 mm
Außenspannung Ø Größe A4 DB:
104 - 200 mm
Innenspannung Ø Größe J1:
44 - 140 mm
Innenspannung Ø Größe J2:
92 - 186 mm
Umlaufdurchmesser:
238 mm
Drehfutter Außendurchmesser:
200 mm
Zentrieraufnahme-Durchmesser:
160 mm
Tiefe Zentrieraufnahme:
4 mm
Körperhöhe:
73.5 mm
Durchgangsbohrung Durchmesser:
55 mm
Lochkreis-Durchmesser:
176 mm
Zentrierflanschgewinde:
3 x M10
Backenlänge:
69 mm
Backenhöhe Überstand:
32.5 mm
Schlüsselweite:
11 mm
Triebhöhe:
25.7 mm
Gewicht:
14.6 kg
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
NEIN
RÖHM-Vierbacken-Drehfutter ZG4 und ZS4:
Vierbacken-Drehfutter sind besonders gut geeignet für die Au
Drehfutter-Handling:
-Leichtgängiges, rasches Spannen ohne besonderen Kraftaufwan
Gusskörper versus Stahlkörper:
-Gusskörper-Modelle ZG3 und ZG4:<br/>Etwas günstiger, Drehza
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.271,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.417,03*
€ 1.686,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.332,40*
€ 1.585,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.322,41*
€ 1.573,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.292,22*
€ 1.537,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.290,93*
€ 1.536,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.273,29*
€ 1.515,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.272,02*
€ 1.513,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.271,02*
€ 1.512,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.