| |
|
| Artikel-Nr.: C6014-89008 Herst.-Nr.: 89008 EAN/GTIN: 9004853890086 |
| |
|
| | |
| - Bewährte, hochwertige Planspiralfutter für universellen Einsatz
- Zentrisch spannende Drei- und Vierbackenfutter nach DIN 6350
für hohe Spannkräfte und Belastungen durch schwere Werkstücke, hohe Drehzahlen und große Zerspanleistung - Sehr robuster Guss- (ZG) oder Stahlkörper (ZS), niedrige Bauweise
- Rund- und Planlaufgenauigkeit entsprechend DIN 6386
- Sehr gute Wiederholspanngenauigkeit
- Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten etc.
- Durchgangsbohrung für Stangenbearbeitung
- Mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken gehärtet und geschliffen:
- 3 bzw. 4 Stück Bohr-Spannbacken BB nach außen abgestuft - 3 bzw. 4 Stück Dreh-Spannbacken DB nach innen abgestuft - Mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben
- Mit Stehbolzen für Camlock-System
- Unterschiedliche Kegelaufnahmegrößen
Weitere Informationen: | | Kegel-Größe: | 6 | Ausnehmung: | 106.4 mm | Körperhöhe: | 83 mm | Durchgangsbohrung Durchmesser: | 76 mm | Camlock Durchmesser: | 133.4 mm | Triebhöhe: | 27.5 mm | Lochanzahl Befestigung: | 6 mm | Gewicht: | 30 kg | Ursprungsland: | DE | Paketdiensfähig: | NEIN | RÖHM-Vierbacken-Drehfutter ZG4 und ZS4: | Vierbacken-Drehfutter sind besonders gut geeignet für die Au | Drehfutter-Handling: | - Leichtgängiges, rasches Spannen ohne<br/>besonderen Krafta | Gusskörper versus Stahlkörper: | - Gusskörper-Modelle ZG3 und ZG4:<br/>Etwas günstiger, Drehz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |