Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p987132 Herst.-Nr.: 89158 EAN/GTIN: 9004853891588 |
| |
|
| | |
| - Gerader Drehmeißel rechts ISO 1 / DIN 4971
- Gerader Drehmeißel links ISO 1 / DIN 4971
- Gebogener Drehmeißel rechts ISO 2 / DIN 4972
- Breiter Drehmeißel ISO 4 / DIN 4976
- Abges. Stirndrehmeißel rechts ISO 5 / DIN 4977
- Abges. Seitendrehmeißel rechts ISO 6 / DIN 4980
- Stechdrehmeißel rechts ISO 7 / DIN 4981
- Innen-Drehmeißel ISO 8 / DIN 4973
- Innen-Eckdrehmeißel ISO 9 / DIN 4974
- Außengewinde-Drehmeißel ISO 12 / DIN 282
- Innengewinde-Drehmeißel ISO 13 / DIN 283
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Paketdiensfähig: | Ja | Drehstahl-Satz 12 x 12 mm ISO/DIN, 5-teilig: | Drehstähle mit Lötplatten aus Hartmetall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 175,59* | € 209,80* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 178,44* | € 211,47* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 179,44* | € 218,44* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 191,88* | € 226,64* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 185,81* | € 232,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|