Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhalter PCLNR 95° 16x16x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmhalter PCLNR 95°
Klemmhalter PCLNR 95°
Artikel-Nr.:
     C6014-89300
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     89300
EAN/GTIN:
     9004853893001
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmdrehhalter pcln 95
  • Drehstahl rechts und Längs- und Plandrehen außen
  • Kniehebelspannung, ISO-P, mit Unterlegplatte
  • Einstellwinkel beidseitig 95°
  • Für negative Hartmetall-Wendeplatten CNM...
  • Schaft 16 x 16 x 100, 20 x 20 x 125 oder 25x 25 x 150 mm
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Höhe:
100 mm
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Hochwertige Drehmeißel nach ISO-Norm, spezialgehärtet, <br/>
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter sclcr, klemmhalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.