Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhalter PCLNR 95° 20x20x125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmhalter PCLNR 95°
Klemmhalter PCLNR 95°
Artikel-Nr.:
     C6014-89301
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     89301
EAN/GTIN:
     9004853893018
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmdrehhalter pcln 95
  • Drehstahl rechts und Längs- und Plandrehen außen
  • Kniehebelspannung, ISO-P, mit Unterlegplatte
  • Einstellwinkel beidseitig 95°
  • Für negative Hartmetall-Wendeplatten CNM...
  • Schaft 16 x 16 x 100, 20 x 20 x 125 oder 25x 25 x 150 mm
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Durchmesser:
20 mm
Höhe:
125 mm
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Hochwertige Drehmeißel nach ISO-Norm, spezialgehärtet, <br/>
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter sclcr, klemmhalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.