Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhalter PCLNR 95° 25x25x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmhalter PCLNR 95° (geeignet für 9mm Seitenlänge)
Klemmhalter PCLNR 95° (geeignet für 9mm Seitenlänge)
Artikel-Nr.:
     C6014-89302
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     89302
EAN/GTIN:
     9004853893025
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmdrehhalter pcln 95
  • Drehstahl rechts und Längs- und Plandrehen außen
  • Kniehebelspannung, ISO-P, mit Unterlegplatte
  • Einstellwinkel beidseitig 95°
  • Für negative Hartmetall-Wendeplatten CNM...
  • Schaft 16 x 16 x 100, 20 x 20 x 125 oder 25x 25 x 150 mm
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Durchmesser:
25 mm
Höhe:
150 mm
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Hochwertige Drehmeißel nach ISO-Norm, spezialgehärtet, <br/>
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter sclcr, klemmhalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.