Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhalter PSSNR 45° 20x20x125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmhalter PSSNR 45°
Klemmhalter PSSNR 45°
Artikel-Nr.:
     C6014-89307
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     89307
EAN/GTIN:
     9004853893070
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter pssnr 20
  • Drehstahl rechts für Längs- und Kopierdrehen außen
  • Kniehebelspannung ISO-P, mit Unterlegplatte
  • Einstellwinkel innen 45°
  • Für negative Hartmetall-Wendeplatten DNM...
  • Schaft 16 x 16 x 100, 20 x 20 x 125 oder 25 x 25 x 150 mm
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Höhe:
100 mm
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Hochwertige Drehmeißel nach ISO-Norm, spezialgehärtet, <br/>
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.