Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhalter SCLCR 95° 16x16x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmhalter SCLCR 95°
Klemmhalter SCLCR 95°
Artikel-Nr.:
     C6014-89312
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     89312
EAN/GTIN:
     9004853893124
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter sclc
  • Drehstahl rechts für Längs- und Plandrehen außen
  • Spannschraube ISO-S
  • Einstellwinkel beidseitig 95°
  • Für positive Hartmetall-Wendeplatten CC...
  • Schaft 8 x 8 x 60, 10 x 10 x 70, 12 x 12 x 80, 16 x 16 x 100,
    20 x 20 x 125 oder 25 x 25 x 150 mm
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Höhe:
100 mm
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Hochwertige Drehmeißel nach ISO-Norm, spezialgehärtet, <br/>
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter sclcr, klemmhalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.