Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange SDQCR-20, 107,5° 20x250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrstange SDQCR-20, 107,5°
Bohrstange SDQCR-20, 107,5°
Artikel-Nr.:
     C6014-89375
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     89375
EAN/GTIN:
     9004853893759
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
  • Bohrstahl rechts für Längs- und Plandrehen innen
  • Mit Kühlmittelbohrung für Innenkühlung
  • Spannschraube ISO-S
  • Einstellwinkel 107,5°
  • Für Hartmetall-Wendeplatten DC..
  • Schaftabmessungen 8 x 100 bis 25 x 300 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Hochwertige Bohrstähle nach ISO-Norm, spezialgehärtet, gesch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.