Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Geometrie-Dreieck, Art. 1026, transparenter Kunststoff, ohne Griff, in umweltfreundlicher Papiertüte, Länge Hypotenuse 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Geometrie-Dreieck, Art. 1026, transparenter Kunststoff, ohne Griff, in umweltfreundlicher Papiertüte, Länge Hypotenuse 160 mm
Normalansicht - RUMOLD Geometrie-Dreieck, Art. 1026, transparenter Kunststoff, ohne Griff, in umweltfreundlicher Papiertüte, Länge Hypotenuse 160 mm
Qualität: STANDARD
Artikel-Nr.:
     C609-1026
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1026
EAN/GTIN:
     4012108059909
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck

RUMOLD Geometrie-Dreieck, Art. 1026, transparenter Kunststoff, ohne Griff, in umweltfreundlicher Papiertüte, Länge Hypotenuse 160 mm

Geometrie-Dreieck, Art. 1026, ohne Griff, aus transparentem Kunststoff, mit Facette, farbig hinterlegter, gegenläufiger Gradskala und Tuschenoppen. Länge Hypotenuse: 160 mm, Einstechpunkt für Zirkel beim Nullpunkt, schülergerechte Ablesbarkeit der Gradmaße (mathematischer Drehsinn), durchgehende mm-Einteilung zum Zeichnen von Parallelen, in umweltfreundlicher Papiertüte. Nachfolgerartikel von Art. 10127.

Qualität: STANDARD

Artikeldetails:

  • Geometrie-Dreieck
  • ohne Griff
  • aus transparentem Kunststoff
  • mit Facette
  • farbig hinterlegter, gegenläufiger Gradskala
  • und Tuschenoppen
  • Länge Hypotenuse: 160 mm
  • Einstechpunkt für Zirkel beim Nullpunkt
  • schülergerechte Ablesbarkeit der Gradmaße (mathematischer Drehsinn)
  • durchgehende mm-Einteilung zum Zeichnen von Parallelen
  • in umweltfreundlicher Papiertüte
  • Nachfolgerartikel von Art. 10127
  • Qualität: STANDARD
Weitere Suchbegriffe: Papiertasche, Papiertüte, Papiertüten, Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck rumold, zeichendreieck, rumold, Lineale, bürolineale, flachlineale, Zeichen-lineale, Zeichenzubehöre, Bürobedarf, Schulbedarf, Zeichenbedarf, Grafikbedarf, Schullineale, Schülerlineale, Geodreiecke, Geo-Dreiecke, Geometrie-Dreiecke, Geometriedreiecke, Zeichendreiecke, Zeichen-Dreiecke, Winkelmesser, Schulwinkelmesser, Schul-Winkelmesser, Winkelmesser Schule, Kunststoffdreiecke, Kunststoff-Dreiecke, Schuldreiecke, Schul-Dreiecke, TZ Dreiecke, TZ-Dreiecke, Technikerdreiecke, Zeichendreieck 45°, Zeichendreiecke 45°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
10151
ab € 2,36*
Ähnlich
RUMOLD
10147
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.