Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Technisches Zeichendreieck, Art. 1158, transparenter Kunststoff, abnehmbarer Griff, Länge Hypotenuse 325 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Technisches Zeichendreieck, Art. 1158, transparenter Kunststoff, abnehmbarer Griff, Länge Hypotenuse 325 mm
Normalansicht - RUMOLD Technisches Zeichendreieck, Art. 1158, transparenter Kunststoff, abnehmbarer Griff, Länge Hypotenuse 325 mm
Qualität: STANDARD
Artikel-Nr.:
     C609-1158
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1158
EAN/GTIN:
     4012108130400
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck

RUMOLD Technisches Zeichendreieck, Art. 1158, transparenter Kunststoff, abnehmbarer Griff, Länge Hypotenuse 325 mm

Technisches Zeichendreieck, Art. 1158, mit abnehmbarem, von beiden Seiten einsetzbarem Griff, aus transparentem Kunststoff, mit Tuschenoppen, mit farbig hinterlegter gegenläufiger Gradskala. Länge Hypotenuse: 325 mm, schülergerechte Ablesbarkeit der Gradmaße (mathematischer Drehsinn), durchgehende mm-Einteilung zum Zeichnen von Parallelen, durchgehende Facetten, jeweils an den Enden verstärkt, in umweltfreundlichem PP-Etui.

Qualität: STANDARD

Artikeldetails:

  • Technisches Zeichendreieck
  • mit abnehmbarem, von beiden Seiten einsetzbarem Griff
  • aus transparentem Kunststoff
  • mit Tuschenoppen
  • mit farbig hinterlegter gegenläufiger Gradskala
  • Länge Hypotenuse: 325 mm
  • schülergerechte Ablesbarkeit der Gradmaße (mathematischer Drehsinn)
  • durchgehende mm-Einteilung zum Zeichnen von Parallelen
  • durchgehende Facetten, jeweils an den Enden verstärkt
  • in umweltfreundlichem PP-Etui
  • Qualität: STANDARD
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck 45°, zeichen dreieck, zeichendreieck 325mm, rumold, Lineale, bürolineale, flachlineale, Zeichen-lineale, Zeichenzubehöre, Bürobedarf, Schulbedarf, Zeichenbedarf, Grafikbedarf, Schullineale, Schülerlineale, Geodreiecke, Geo-Dreiecke, Geometrie-Dreiecke, Geometriedreiecke, Zeichendreiecke, Zeichen-Dreiecke, Winkelmesser, Schulwinkelmesser, Schul-Winkelmesser, Winkelmesser Schule, Kunststoffdreiecke, Kunststoff-Dreiecke, Schuldreiecke, Schul-Dreiecke, Griffleistenlineale, Griffleisten-Lineale, Griffleistendreiecke, Griffleisten-Dreiecke, TZ Dreiecke, TZ-Dreiecke, Technikerdreiecke, Zeichendreieck 45°, Zeichendreiecke 45°
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
1058
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.