Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Abrundungs- und Mutternschablone, Art. 2116, Kunststoff orange, transparent, Maße Ø 160 x 1,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Abrundungs- und Mutternschablone, Art. 2116, Kunststoff orange, transparent, Maße Ø 160 x 1,6 mm
Normalansicht - RUMOLD Abrundungs- und Mutternschablone, Art. 2116, Kunststoff orange, transparent, Maße Ø 160 x 1,6 mm
Artikel-Nr.:
     C609-2116
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     2116
EAN/GTIN:
     4012108012003
Suchbegriffe:
Abrundungsschablone
abrundungsschablone rumold
abrundungsschablone

RUMOLD Abrundungs- und Mutternschablone, Art. 2116, Kunststoff orange, transparent, Maße Ø 160 x 1,6 mm

Abrundungs- und Mutternschablone, Art. 2116, aus orangem Kunststoff, transparent. Radien von 1 – 25 mm nach DIN 250. Symbole für Muttern und Schraubenköpfe M2 – M20 nach DIN ISO 4014 und 4032 in Draufsicht und meist auch in kompletter Seitenansicht. Oberflächenzeichen nach DIN ISO 1302, Maßpfeile, mit Fingerlift und Tuschekante. Maße: Ø 160 x 1,6 mm. Geeignet für Strichstärken von 0,35 - 0,5 mm. In Kunststoffhülle mit Aufhängeloch.

Artikeldetails:

  • Abrundungs- und Mutternschablone
  • aus orangem Kunststoff, transparent
  • Radien von 1 – 25 mm nach DIN 250
  • Symbole für Muttern und Schraubenköpfe M2 – M20 nach DIN ISO 4014 und 4032 in Draufsicht und meist auch in kompletter Seitenansicht
  • Oberflächenzeichen nach DIN ISO 1302
  • Maßpfeile
  • mit Fingerlift und Tuschekante
  • Maße: Ø 160 x 1,6 mm
  • Geeignet für Strichstärken von 0,35 - 0,5 mm
  • in Kunststoffhülle mit Aufhängeloch
Weitere Suchbegriffe: rumold, Zeichenzubehöre, Bürobedarf, Schulbedarf, Zeichenbedarf, Grafikbedarf, Schullineale, Schülerlineale, Kunststofflineale, Kunststoff-Lineale, Zeichenschablonen, Malschablonen, Kunststoff-Schablonen, Kunststoffschablonen, Abrundungsschablonen, Abrundungs-Schablonen, Mutternschablonen, Muttern-Schablonen, Mutterschablonen, Mutter-Schablonen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
2110
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.