Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Stahllineal - schwere Ausführung, Art. 323710, rostfreier Edelstahl, Länge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Stahllineal - schwere Ausführung, Art. 323710, rostfreier Edelstahl, Länge 300 mm
Normalansicht - RUMOLD Stahllineal - schwere Ausführung, Art. 323710, rostfreier Edelstahl, Länge 300 mm
RUMOLD Stahllineal - schwere Ausführung 300 mm Art. 323710, Gesamtansicht
Querschnitt Stahllineal - schwere Ausführung, Art. 323710
Artikel-Nr.:
     C609-323713
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     323713
EAN/GTIN:
     4012108148702
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal

RUMOLD Stahllineal - schwere Ausführung, Art. 323710, rostfreier Edelstahl, Länge 300 mm

Stahllineal - schwere Ausführung, Art. 323710, aus rostfreiem Edelstahl, mit 0-Punkt an der Außenkante, mm- und ½ mm-Teilung, mit Aufhängeloch, im praktischen Plastiketui.
Teilungs-Länge 300 mm (Gesamtlänge 333 mm, Querschnitt 25 x 1,0 mm)

Artikeldetails:

  • Stahllineal - schwere Ausführung
  • aus rostfreiem Edelstahl
  • mit 0-Punkt an der Außenkante
  • mm- und ½ mm-Teilung
  • mit Aufhängeloch
  • im praktischen Plastiketui
  • Teilungs-Länge 300 mm (Gesamtlänge 333 mm, Querschnitt 25 x 1,0 mm)
Weitere Suchbegriffe: rumold stahllineal 30cm, stahllineal 300 mm, stahllineal, 323 710, 323 713, 30 cm, rumold maßstab, rumold Maßstäbe, kontrollmaßstab, Kontrollmaßstäbe, Lineale, Maßstabslineale, Zeichenlineale, Präzisions-Lineale, Präzisionslineale, bürolineale, Normallineale, Technikerlineale, Techniker-Lineale, Werkstattlineale, flachlineale, Zeichen-Lineale, Zeichenzubehöre, Bürobedarf, Schulbedarf, Zeichenbedarf, Grafikbedarf, Schullineale, Schülerlineale, Stahllineale, Stahl-Lineale, Edelstahllineale, Edelstahl-Lineale, rostfreies Lineal, rostfreie Lineale, Schneidelineale, Schneide-Lineale, Schneidlineale, Schneid-Lineale, Schneiden, Konstruktionslineal, Arbeitsmaßstab, Arbeitsmaßstäbe, Edelstahlmaßstab, Edelstahlmaßstäbe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
323719
ab € 14,23*
Ähnlich
RUMOLD
323715
ab € 6,13*
Ähnlich
RUMOLD
323716
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.