Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD TECHNO-Zeichenplatte DIN A4, Art. 352010, aus Polysterol, inklusive Parallel-Zeichenschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD TECHNO-Zeichenplatte DIN A4, Art. 352010, aus Polysterol, inklusive Parallel-Zeichenschiene
Normalansicht - RUMOLD TECHNO-Zeichenplatte DIN A4, Art. 352010, aus Polysterol, inklusive Parallel-Zeichenschiene
RUMOLD TECHNO-Zeichenplatte DIN A4 im Einsatz
Artikel-Nr.:
     C609-352010
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     352010
EAN/GTIN:
     4012108134903
Suchbegriffe:
Schulwinkelmesser
Winkelmesser Schule
Reißbrett
Tischzeichenanlage

RUMOLD TECHNO-Zeichenplatte DIN A4, Art. 352010, aus Polysterol, inklusive Parallel-Zeichenschiene

TECHNO-Zeichenplatte DIN A4, Art. 352010, aus Polysterol inklusive Parallel-Zeichenschiene. Samtweiches Gleiten der Zeichenschiene durch neue Führungstechnik. Parallel-Zeichenschiene mit Feststellautomatik für punktgenaues Arretieren und Freischaltung, 4-fach Skalierung, gegenläufiger Winkelmesser, Parallellinien. Gerasterte Führungsnuten zum Halten, Führen und Schraffieren mit Techno-Zubehör. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Plattenkorpus aus hochwertigem, schlag- und bruchfestem Kunststoff. Zeichenfläche mit Mikro-Körnung für eine bessere Linienkennung macht den Bleistiftstrich dunkler und erkennbarer und gibt der Zirkelspitze den richtigen Halt. Mechanische Papier-Klemmleiste mit stufenlos wirkender Schiebetaste hält zuverlässig dünnes oder stärkeres Zeichenpapier. Rechtwinkliger Papieranschlag. Extra breite Papier-Eckklemmung gegen "Eselsohren". Maßskala 1:1 und 1:2, Zirkelabgreifteilung. Optimale Rutschfestigkeit der Platte auf dem Arbeitstisch. Auf der Rückseite befinden sich Haltezapfen für TECHNO-Schablonen.

RUMOLD TECHNO – das Zeichensystem.
Die TECHNO-Zeichenplatten bilden zusammen mit den TECHNO-Zeichenschablonen ein aufeinander abgestimmtes Zeichensystem. Durch die Möglichkeit, mit Hilfe des mit jeder Platte mitgelieferten Techno-Clips, z.B. Combi-Winkel, Perspektiveck oder Metallwinkel mit der Zeichenschiene zu verbinden, werden die Anwendungsmöglichkeiten und der Nutzen um ein vielfaches gesteigert.

Artikeldetails:

  • TECHNO-Zeichenplatte DIN A4
  • aus Polysterol inklusive Parallel-Zeichenschiene
  • Samtweiches Gleiten der Zeichenschiene durch neue Führungstechnik.
  • Parallel-Zeichenschiene mit Feststellautomatik für punktgenaues Arretieren und Freischaltung,
  • 4-fach Skalierung,
  • gegenläufiger Winkelmesser,
  • Parallellinien.
  • Gerasterte Führungsnuten zum Halten, Führen und Schraffieren mit Techno-Zubehör.
  • Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
  • Plattenkorpus aus hochwertigem, schlag- und bruchfestem Kunststoff.
  • Zeichenfläche mit Mikro-Körnung für eine bessere Linienkennung macht den Bleistiftstrich dunkler und erkennbarer und gibt der Zirkelspitze den richtigen Halt.
  • Mechanische Papier-Klemmleiste mit stufenlos wirkender Schiebetaste hält zuverlässig dünnes oder stärkeres Zeichenpapier.
  • Rechtwinkliger Papieranschlag.
  • Extra breite Papier-Eckklemmung gegen "Eselsohren".
  • Maßskala 1:1 und 1:2, Zirkelabgreifteilung.
  • Optimale Rutschfestigkeit der Platte auf dem Arbeitstisch.
  • Auf der Rückseite befinden sich Haltezapfen für TECHNO-Schablonen.
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Brett, Zeichen-Platte, Zeichenbrett, Zeichenplatte, Zeichen-Schiene, Zeichenplattenlineal, Zeichenschiene, rumold zeichenplatte a4, zeichenschiene, zeichenschiene rumold, 352 010, Rumold, Zeichen-Bretter, Zeichenbretter, Reißbretter, Reiß-Bretter, Tischzeichenanlagen, Zeichen-Platten, Zeichenplatten, rumold Zeichenplatte A4, rumold Zeichenplatten A4, Schnell-Zeichenplatten, Schnellzeichenplatten, Technisches Zeichnen, Technische Zeichenplatten, Rumold Techno, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen, Zeichenzubehöre, Bürobedarf, Schulbedarf, Zeichenbedarf, Grafikbedarf, Rechtshänder, Linkshänder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RUMOLD
353810
ab € 13,51*
Zubehör
RUMOLD
354010
ab € 6,45*
Zubehör
RUMOLD
354211
ab € 8,24*
Zubehör
RUMOLD
354210
ab € 8,14*
Zubehör
RUMOLD
353110
ab € 14,59*
Zubehör
RUMOLD
354110
ab € 8,51*
Zubehör
RUMOLD
353010
ab € 18,60*
Zubehör
RUMOLD
353610
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.