Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Premium Zeichenkoffer, aus PP, mit Tragegriff und 2 Verschlüssen, weiß, für DIN A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Premium Zeichenkoffer, aus PP, mit Tragegriff und 2 Verschlüssen, weiß, für DIN A1
Normalansicht - RUMOLD Premium Zeichenkoffer, aus PP, mit Tragegriff und 2 Verschlüssen, weiß, für DIN A1
Artikel-Nr.:
     C609-370406
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     370406
EAN/GTIN:
     4012108089005
Suchbegriffe:
Zeichenkoffer
rumold zeichenkoffer
zeichenkoffer

RUMOLD Premium Zeichenkoffer, aus PP, mit Tragegriff und 2 Verschlüssen, weiß, für DIN A1

Premium Zeichenkoffer aus umweltfreundlichem Polypropylen, 100% recyclebar, wasserfest, alle Ausführungen in schwarz und weiß erhältlich. Tragegriff und zwei Verschlüsse in schwarz. A1 mit Gummibändern auf der Innenseite zur Fixierung des Inhalts. A1 mit zusätzlichem Tragegriff – mittig auf der Vorderseite. Alle Modelle sind innen nicht gesteckt sondern durch ein Nietverfahren fest verbunden, dies gibt dem Zeichenkoffer eine zusätzliche Stabilität und erhöht die Qualität. Verpackt in transparentem Beutel.
Farbe weiß: Für DIN unbeschnitten A1, Innenmaße in mm (LxBxH) 1050 x 40 x 740 mm

Artikeldetails:

  • Premium Zeichenkoffer
  • aus umweltfreundlichem Polypropylen
  • 100% recyclebar
  • wasserfest
  • alle Ausführungen in schwarz und weiß erhältlich
  • Tragegriff und zwei Verschlüsse in schwarz
  • A1 mit Gummibändern auf der Innenseite zur Fixierung des Inhalts
  • A1 mit zusätzlichem Tragegriff – mittig auf der Vorderseite
  • Alle Modelle sind innen nicht gesteckt sondern durch ein Nietverfahren fest verbunden, dies gibt dem Zeichenkoffer eine zusätzliche Stabilität und erhöht die Qualität
  • Verpackt in transparentem Beutel
  • Farbe weiß: Für DIN unbeschnitten A1, Innenmaße in mm (LxBxH) 1050 x 40 x 740 mm
Weitere Suchbegriffe: 370 406, Rumold, Transporttaschen, Transport-Taschen, Aktentaschen, Akten-Taschen, Zeichentaschen, Zeichen-Taschen, Aktenmappen, Akten-Mappen, Sammelmappen, Sammel-Mappen, Zeichenmappen, Zeichen-Mappen, Zeichnungsmappen, Zeichnungs-Mappen, Zeichnungs-Sammelmappen, Zeichnungssammelmappen, Zeichnungskoffer, Band-Zeichnungs-Sammelmappen, Einlegemappen, Einlege-Mappen, Zeichnungstransportkoffer, Zeichnungs-Transportkoffer, Tragetaschen, Trage-Taschen, Zeichnungstaschen, Zeichnungs-Taschen, Zeichnungstragetaschen, Zeichnungs-Tragetaschen, Zeichnungs-Transporttaschen, Zeichnungstransporttaschen, Transportmappen, Transport-Mappen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
370404
ab € 33,51*
Ähnlich
RUMOLD
370304
ab € 18,99*
Ähnlich
RUMOLD
370204
ab € 12,68*
Ähnlich
RUMOLD
370104
ab € 8,27*
Ähnlich
RUMOLD
370306
ab € 19,99*
Ähnlich
RUMOLD
370206
ab € 12,03*
Ähnlich
RUMOLD
370106
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.