Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Zeichenmappe aus PE in schwarz, mit Tragegriff, Reißverschluss und integriertem Metallrahmen, für DIN A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Zeichenmappe aus PE in schwarz, mit Tragegriff, Reißverschluss und integriertem Metallrahmen, für DIN A2
Normalansicht - RUMOLD Zeichenmappe aus PE in schwarz, mit Tragegriff, Reißverschluss und integriertem Metallrahmen, für DIN A2
Zeichenmappe offen
Artikel-Nr.:
     C609-371122
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     371122
EAN/GTIN:
     4012108159500
Suchbegriffe:
Zeichen-Mappe
Zeichenmappe
Zeichnungsmappe
Zeichnungssammelmappe

RUMOLD Zeichenmappe aus PE in schwarz, mit Tragegriff, Reißverschluss und integriertem Metallrahmen, für DIN A2

Zeichenmappe. Universell einsetzbare Mappe aus reißfestem, wasserabweisendem Polyester in schwarz. Hohe Stabilität durch integrierten Metallrahmen zum Transport schwerer Utensilien. Ausgestattet mit umlaufendem Doppelreißverschluss, ergonomisch geformtem Tragegriff und abnehmbarem Schultergurt. Mehrere Einschubfächer, ein kleines Innen- und ein großes Außenfach, jeweils mit Reißverschluss, sowie elastische Spanngurte innen steigern die hohe Packkapazität dieser Mappe zusätzlich. In Kunststofffolie verpackt.
Für DIN A2, Außenmaße in mm (LxBxH) 650 x 50 x 480 mm

Artikeldetails:

  • Zeichenmappe
  • Universell einsetzbare Mappe aus reißfestem, wasserabweisendem Polyester in schwarz
  • Hohe Stabilität durch integrierten Metallrahmen zum Transport schwerer Utensilien
  • Ausgestattet mit umlaufendem Doppelreißverschluss, ergonomisch geformtem Tragegriff und abnehmbarem Schultergurt
  • Mehrere Einschubfächer, ein kleines Innen- und ein großes Außenfach, jeweils mit Reißverschluss, sowie elastische Spanngurte innen steigern die hohe Packkapazität dieser Mappe zusätzlich
  • In Kunststofffolie verpackt
  • Für DIN A2, Außenmaße in mm (LxBxH) 650 x 50 x 480 mm
Weitere Suchbegriffe: zeichenmappe rumold a2 schwarz, zeichen mappe, zeichenmappe a2, 371 122, Rumold, Transporttaschen, Transport-Taschen, Aktentaschen, Akten-Taschen, Zeichentaschen, Zeichen-Taschen, Aktenmappen, Akten-Mappen, Sammelmappen, Sammel-Mappen, Zeichenmappen, Zeichen-Mappen, Zeichnungsmappen, Zeichnungs-Mappen, Zeichnungs-Sammelmappen, Zeichnungssammelmappen, Zeichenkoffer, Zeichnungskoffer, Band-Zeichnungs-Sammelmappen, Einlegemappen, Einlege-Mappen, Zeichnungstransportkoffer, Zeichnungs-Transportkoffer, Tragetaschen, Trage-Taschen, Zeichnungstaschen, Zeichnungs-Taschen, Zeichnungstragetaschen, Zeichnungs-Tragetaschen, Zeichnungs-Transporttaschen, Zeichnungstransporttaschen, Umschlag-Taschen, Umschlagtaschen, Schultertaschen, Schulter-Taschen, Umhängetaschen, Umhänge-Taschen, Citytaschen, City-Taschen, Laptop-Taschen, Laptoptaschen, Notebook-Taschen, Notebooktaschen, Transportmappen, Transport-Mappen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
371113
ab € 24,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.