Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Anreißgeräte
>
Zirkel
>
Einsatzzirkel
>
Zirkelansatz
>
Artikel
ECOBRA Zirkelzubehör Universal-Zirkeladapter, Zapfenstärke Ø 4 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C609-372302
Hersteller:
Ecobra
Herst.-Nr.:
372302
EAN/GTIN:
4011123601209
Suchbegriffe:
Zirkelansatz
ECOBRA Zirkelzubehör Universal-Zirkeladapter, Zapfenstärke Ø 4 mm
Universal-Zirkeladapter, passend für alle Tuschefüllersysteme sowie für Schreibgeräte aller Art bis zu einem Schaft-Durchmesser von 11,5 mm
Artikeldetails:
Universal-Zirkeladapter passend für alle Tuschefüllersysteme sowie für Schreibgeräte aller Art
bis zu einem Schaft-Durchmesser von 11,5 mm
Zapfenstärke 4 mm Durchmesser
... >
ECOBRA
>
ECOBRA Zirkel
>
Zirkelzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Universaladapter
,
Uni-Adapter
,
Uni-Zirkel-Adapter
,
Universal-Zirkeladapter
,
Tuschefüller-Einsatz
,
Tuschefüller-Einsätze
,
Zirkel-Universalaufnahme
,
Zirkelansatzstück für Tuschefüller
,
Zirkel-Ansatz
,
Universal-Ansatzstück
,
Universalansatzstück
,
Zeichenartikel
,
Zeichentechnik
,
Zeichenbedarf
,
technisches Zeichnen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,46*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ECOBRA Feinminen-Druckstift 3er-Set 0,3 / 0,5 / 0,7 mm + Feinminendosen 0,3 / 0,5 / 0,7 mm HB, in Weichplastiktasche mit Einleger
Ecobra
8325 W/3
ab € 14,29*
Zubehör
ECOBRA Pigmentliner schwarz, zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen, Strichstärke 0,05 mm
Ecobra
830005
ab € 23,35008*
Zubehör
ECOBRA Pigmentliner schwarz, zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen, Strichstärke 0,5 mm
Ecobra
830050
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen