Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Multiring Sichthüllen aus hochtransparentem PP, mit Multiring-Lochung und schwarzer Einlage, für DIN A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Multiring Sichthüllen aus hochtransparentem PP, mit Multiring-Lochung und schwarzer Einlage, für DIN A4 (Beispielabbildung)
Normalansicht - RUMOLD Multiring Sichthüllen aus hochtransparentem PP, mit Multiring-Lochung und schwarzer Einlage, für DIN A4 (Beispielabbildung)
Artikel-Nr.:
     C609-379104
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     379104
EAN/GTIN:
     4012108165600
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen

RUMOLD Multiring Sichthüllen aus hochtransparentem PP, mit Multiring-Lochung und schwarzer Einlage, für DIN A4

Multiring Sichthüllen. Hochtransparente Präsentationshülle aus Polypropylen mit schwarzer Papiereinlage.
Materialstärke 0,1 mm, VE 10 Stück: Für DIN A4, Außenmaße in mm (HxB) 305 x 235 mm, für Ringmechanik: Multiring

Artikeldetails:

  • Multiring Sichthüllen
  • Hochtransparente Präsentationshülle aus Polypropylen
  • mit schwarzer Papiereinlage
  • Materialstärke 0,1 mm, VE 10 Stück: Für DIN A4, Außenmaße in mm (HxB) 305 x 235 mm, für Ringmechanik: Multiring
Weitere Suchbegriffe: a4 aktenhülle glasklar 100my, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, 379 104, Rumold, Ersatzhüllen, Ersatz-Hüllen, Sicht-Hüllen, Aktenhüllen, Akten-Hüllen, Klarsicht-Hüllen, Abhefthüllen, Abheft-Hüllen, Präsentationshüllen, Präsentations-Hüllen, Prospekt-Hüllen, Prospekthüllen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RUMOLD
376113
ab € 37,85*
Zubehör
RUMOLD
376104
ab € 25,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.