Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Lineale
>
Bürolineal
>
Kunststofflineal
>
Artikel
RUMOLD Griffleistenlineal, Art. 4600, transparentes Acrylglas, Länge 30 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C609-4600
Hersteller:
RUMOLD
Herst.-Nr.:
4600
EAN/GTIN:
4012108021302
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Griffleisten-Lineal
RUMOLD Griffleistenlineal, Art. 4600, transparentes Acrylglas, Länge 30 cm
Acrylglas-Griffleistenlineal, Art. 4600, aus transparentem Acrylglas, mit durchgehender Griffleiste, zusätzliche Bezifferung: 0-Punkt aus der Mitte, mm- und ½-mm-Teilung, im Kunststoffbeutel.
Länge 30 cm
Artikeldetails:
Acrylglas-Griffleistenlineal
aus transparentem Acrylglas
mit durchgehender Griffleiste
zusätzliche Bezifferung:
0-Punkt aus der Mitte
mm- und ½-mm-Teilung
im Kunststoffbeutel
Länge 30 cm
... >
ECOBRA
>
RUMOLD Lineale, Dreiecke & Winkelmesser
>
Kunststoff-Lineale
Weitere Suchbegriffe:
Griffleistenlineal
,
Kunststoff-Lineal
,
Kunststofflineal
,
Plastiklineal
,
Federbandmaßstab
,
Kontrollmaßstab
,
Maßstab
,
Maßstäbe
,
Präzisions-Lineal
,
Präzisionslineal
,
Büroschreibtisch
,
Bürotisch
,
Bürotische
,
Schreibtisch
,
rumold kunststofflineal 30 cm
,
bürolineal 30 cm
,
flachlineal
,
rumold maßstab
,
rumold Maßstäbe
,
kontrollmaßstab
,
Kontrollmaßstäbe
,
Lineale
,
Maßstabslineale
,
Zeichenlineale
,
Präzisions-Lineale
,
Präzisionslineale
,
bürolineale
,
Büro-Lineale
,
Normallineale
,
Technikerlineale
,
Techniker-Lineale
,
Werkstattlineale
,
flachlineale
,
Zeichen-lineale
,
Zeichenzubehöre
,
Kunststofflineale
,
Kunststoff-Lineale
,
Plastiklineale
,
Plastik-Lineale
,
Bürobedarf
,
Schulbedarf
,
Zeichenbedarf
,
Grafikbedarf
,
Griffleisten-Lineale
,
Griffleistenlineale
,
Acryllineale
,
Acryl-Lineale
,
Acrylglaslineale
,
Acrylglas-Lineale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
Preis gilt ab 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RUMOLD Büro- und Technikerlineal, Art. FL 47, transparentes Acrylglas, Länge 100 cm
RUMOLD
FL 47/100
ab € 24,98*
Sonstiges
RUMOLD Büro- und Technikerlineal, Art. FL 47, transparentes Acrylglas, Länge 30 cm
RUMOLD
FL 47/30
ab € 2,38*
Sonstiges
RUMOLD Bürolineal, Art. FL 43, weißer Kunststoff, Länge 30 cm
RUMOLD
FL 43/30
ab € 0,90*
Sonstiges
RUMOLD Günstiges DUO-Schul- und Bürolineal, Art. 427, weißer Kunststoff, Länge 30 cm
RUMOLD
427/30
ab € 0,57*
Sonstiges
RUMOLD Günstiges Schullineal, Art. FL 42, transparenter Kunststoff, Länge 20 cm
RUMOLD
FL 42/20
ab € 0,45*
Sonstiges
RUMOLD Günstiges Schullineal, Art. FL 42, transparenter Kunststoff, Länge 30 cm
RUMOLD
FL 42/30
ab € 0,53*
Sonstiges
RUMOLD Günstiges Schullineal, Art. FL 42, transparenter Kunststoff, Länge 40 cm
RUMOLD
FL 42/40
ab € 0,88*
Sonstiges
RUMOLD Günstiges Schullineal, Art. FL 42, transparenter Kunststoff, Länge 50 cm
RUMOLD
FL 42/50
ab € 1,37*
Sonstiges
RUMOLD Hochwertiges Büro- und Technikerlineal, Art. FL 41, transparenter Kunststoff, Länge 20 cm
RUMOLD
FL 41/20
ab € 1,23*
Sonstiges
RUMOLD Hochwertiges Büro- und Technikerlineal, Art. FL 41, transparenter Kunststoff, Länge 30 cm
RUMOLD
FL 41/30
ab € 1,74*
Sonstiges
RUMOLD Hochwertiges Büro- und Technikerlineal, Art. FL 41, transparenter Kunststoff, Länge 40 cm
RUMOLD
FL 41/40
ab € 2,37*
Sonstiges
RUMOLD Hochwertiges Büro- und Technikerlineal, Art. FL 41, transparenter Kunststoff, Länge 50 cm
RUMOLD
FL 41/50
ab € 3,28*
Sonstiges
RUMOLD Schul- und Bürolineal, Art. FL 46, transparenter Kunststoff, Länge 30 cm
RUMOLD
FL 46/30
ab € 1,31*
Sonstiges
RUMOLD Schulmäppchen-Lineal, Art. FL 40 T, transparenter Kunststoff, Länge 17 cm
RUMOLD
FL 40 T
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen