Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Günstiges DUO-Schul-Zeichendreieck, Spitzwinkel (60°), Kunststoff, leicht blau getönt, Facette mit mm-Teilung, Länge 25 cm (lange Kathete)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Günstiges DUO-Schul-Zeichendreieck, Spitzwinkel (60°), Kunststoff, leicht blau getönt, Facette mit mm-Teilung, Länge 25 cm (lange Kathete) (Beispielabbildung)
Normalansicht - RUMOLD Günstiges DUO-Schul-Zeichendreieck, Spitzwinkel (60°), Kunststoff, leicht blau getönt, Facette mit mm-Teilung, Länge 25 cm (lange Kathete) (Beispielabbildung)
Artikel-Nr.:
     C609-60125
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     60125
EAN/GTIN:
     4012108068901
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck

RUMOLD Günstiges DUO-Schul-Zeichendreieck, Spitzwinkel (60°), Kunststoff, leicht blau getönt, Facette mit mm-Teilung, Länge 25 cm (lange Kathete)

Günstiges DUO-Schul-Zeichendreieck, Spitzwinkel (60°), Kunststoff, leicht blau getönt, mit mm-Teilung, durchgehende Facette.
Länge der langen Kathete: 25 cm

Artikeldetails:

  • Günstiges DUO-Schul-Zeichendreieck, Spitzwinkel (60°)
  • Kunststoff, leicht blau getönt
  • mit mm-Teilung
  • durchgehende Facette
  • Länge der langen Kathete: 25 cm
Weitere Suchbegriffe: Spitzwinkel, Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck 25cm 60 grad, zeichen dreieck, zeichendreieck rumold, 60 125, rumold maßstab, rumold Maßstäbe, kontrollmaßstab, Kontrollmaßstäbe, Lineale, Maßstabslineale, Zeichenlineale, Präzisions-Lineale, Präzisionslineale, bürolineale, Normallineale, Technikerlineale, Techniker-Lineale, Werkstattlineale, flachlineale, Zeichen-lineale, Zeichenzubehöre, Bürobedarf, Schulbedarf, Zeichenbedarf, Grafikbedarf, Schullineale, Schülerlineale, Zeichendreiecke, Zeichen-Dreiecke, Kunststoffdreiecke, Kunststoff-Dreiecke, Schuldreiecke, Schul-Dreiecke, TZ Dreiecke, TZ-Dreiecke, Technikerdreiecke, Kunststofflineale, Kunststoff-Lineale, Plastiklineale, Zeichendreieck 60°, Zeichendreiecke 60°
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
40120
ab € 0,78*
Ähnlich
RUMOLD
40125
ab € 0,96*
Ähnlich
RUMOLD
60120
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.