Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD DUO-Schneidelineal, Art. 639, eloxiertes Aluminium, mit Stahleinlage, rutschfeste Gummiauflage, Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD DUO-Schneidelineal, Art. 639, eloxiertes Aluminium, mit Stahleinlage, rutschfeste Gummiauflage, Länge 100 cm
Normalansicht - RUMOLD DUO-Schneidelineal, Art. 639, eloxiertes Aluminium, mit Stahleinlage, rutschfeste Gummiauflage, Länge 100 cm
RUMOLD DUO-Schneidelineal 100 cm Art. 639, Gesamtansicht (Beispielabbildung)
Querschnitt DUO-Schneidelineal, Art. 639
Artikel-Nr.:
     C609-639/100
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     639/100
EAN/GTIN:
     4012108075800
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal

RUMOLD DUO-Schneidelineal, Art. 639, eloxiertes Aluminium, mit Stahleinlage, rutschfeste Gummiauflage, Länge 100 cm

DUO-Schneidelineal, Art. 639, aus eloxiertem Aluminium, markante Teilung und Bezifferung auf Facette in schwarz, mit Aufhängeloch, mit Stahleinlage für Schneidearbeiten, rutschfest durch Gummiauflage auf der Unterseite, in Kunststoffhülle mit Eurolochanhänger.
Länge 100 cm

Artikeldetails:

  • DUO-Schneidelineal
  • aus eloxiertem Aluminium
  • markante Teilung und Bezifferung auf Facette in schwarz
  • mit Aufhängeloch
  • mit Stahleinlage für Schneidearbeiten
  • rutschfest durch Gummiauflage auf der Unterseite
  • in Kunststoffhülle mit Eurolochanhänger
  • Länge 100 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürolineal, Flachlineal, Schullineal, Schneide-Lineal, Schneidelineal, Schneidlineal, schneidelineal aluminium rumold 100 cm, bürolineal alu, flachlineal, rumold maßstab, rumold Maßstäbe, kontrollmaßstab, Kontrollmaßstäbe, Lineale, Maßstabslineale, Zeichenlineale, Präzisions-Lineale, Präzisionslineale, bürolineale, Normallineale, Technikerlineale, Techniker-Lineale, Werkstattlineale, flachlineale, Zeichen-lineale, Zeichenzubehöre, Bürobedarf, Schulbedarf, Zeichenbedarf, Grafikbedarf, Schneidelineale, Schneide-Lineale, Schneidekanten, Schneidlineale, Schneid-Lineale, Schneiden, Alu-Lineale, Alulineale, Alu Lineale, Aluminium-Lineale, Aluminiumlineale, Schneidematte-Lineale, Schneidematte-Schneidlineale, Schneidemattelineale, SchneidematteSchneidlineale, Schullineale, Schülerlineale, Arbeitsmaßstab, Arbeitsmaßstäbe, Leichtmetallmaßstab, Leichtmetallmaßstäbe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
639/30
ab € 9,19*
Ähnlich
RUMOLD
639/50
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.