| |
|
| Artikel-Nr.: C609-760010 Herst.-Nr.: 760010 EAN/GTIN: 4011123627001 |
| |
|
| | |
| ECOBRA Sicherheits-Rollenschneidemaschine DIN A4 + Laminiergerät 2 in 1, Schnittlänge 320 mm Sicherheits-Rollenschneidemaschine DIN A4 + Laminiergerät 2 in 1 Heiß- und Kaltlaminieren aller Formate bis DIN A4 Hochformat möglich. Zum Schützen und Veredeln Ihrer Dokumente, Visitenkarten, Fotos, Ausweise, Speisekarten, Briefe, Belege, Hinweistafeln, Urkunden und vieles mehr. Der ECOBRA Rollenschneider + Laminierer macht Dokumente unbegrenzt haltbar und verschafft ein absolut hochwertiges Aussehen. Eine professionelle Lösung für hohe Qualitätsansprüche. Die ECOBRA 2 in 1 Rollenschneidemaschine ist von bester Qualität und Verarbeitung. Zum Schneiden von Papier, Karton, Folien/Laminierfolien, Fotopapier u.a. Inklusive 3 Wechsel-Kassetten für Freistilschnitt / Perforationsschnitt / Wellenschnitt (1 x im Schneidkopf, 2 x im Kassettenfach). Schneidestreifen 4-fach verwendbar. Einfaches Austauschen der Klingen im Schneidkopf durch ein Kassetten- System. Das Schneidgut wird über einen Bügel automatisch angepresst und fixiert. Modernes Design, keine scharfen Kanten, dadurch keine Verletzungsgefahr. Technische Daten integriertes Laminiergerät: - für Format: A4 Hochformat
- max. Arbeitsbreite: 230 mm
- Laminierbereich: 80 mic - 125 mic
- Aufwärmzeit: ca. 3 Minuten
- Auch für Kalt- und Fotolamination geeignet
Rollenschneider Schnitthöhe: - Freistilschnitt: 0,8 mm = 8 Blatt Papier (80 g/m²)
- Perforationsschnitt: 0,3 mm = 3 Blatt Papier (80 g/m²)
- Wellenschnitt: 0,6 mm = 6 Blatt Papier (80 g/m²)
Sicher abgeschirmtes Rundmesser, Aluminium-Schneidetisch mit aufgedruckten cm-, Zoll- und DIN-Formaten (A7 bis A5), Lieferung inkl. 3 Messer für verschiedene Schnittstile Details: - Abmessungen: 400 x 210 x 96 mm
- Schnittlänge: 320 mm (A4 hoch und quer / A3 hoch)
- Gewicht: 1,40 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, laminiergerät din a4 laminierbreite 230 mm, heiss laminiergerät, heiß-laminiergerät a4, Rollen-Schneidemaschine, Hobby-Rollenschneidemaschinen, Rollenschneidemaschinen, Sicherheitsschneidemaschinen, Sicherheits-Schneidemaschinen, Papier-Schneidemaschinen, Papierschneidemaschinen, Hobbyschneidemaschinen, Hobby-Schneidemaschinen, Schneidwerkzeuge, Schneiden, Büroschneidemaschinen, Schneidmaschinen, Roll- & Schnitt-Schneidemaschinen, Rollen-Schneider, Schneide-Lineale, Schneidelineale, Schneidlineale, Roll-Schneidemaschinen, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschinen, Rollschneider, Laminieren, Laminiergerät A4, Laminiergeraete, Laminiergeraet, Laminiergeraet A4, laminieren, Kalt-Laminatoren, Kalt-Laminiergeräte, Kalt-Laminiermaschinen, Kaltlaminatoren, Kaltlaminiermaschinen, Heißlaminiergeräte |
| | |
| |