Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Stylisher Premium Cutter, Carbonstahlklinge 9 mm, Metallgehäuse, 4-Punkt-Arretierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Stylisher Premium Cutter, Carbonstahlklinge 9 mm, Metallgehäuse, 4-Punkt-Arretierung
Normalansicht - ECOBRA Stylisher Premium Cutter, Carbonstahlklinge 9 mm, Metallgehäuse, 4-Punkt-Arretierung
2-fach geführtes Schieberaster (oben und unten)
4-Punkt-Arretierung für das sichere und stabile Feststellen der Klinge
Umlaufende Rutschhemmung
Die Klingen der Premium-Serie haben eine extreme Schärfe, Zähigkeit, Festigkeit und Duktilität – sie sind das Beste was der Markt bereit hält.
Ecobra Cutter der Premium Serie
Artikel-Nr.:
     C609-770325
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770325
EAN/GTIN:
     4011123645005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

ECOBRA Stylisher Premium Cutter, Carbonstahlklinge 9 mm, Metallgehäuse, 4-Punkt-Arretierung

Premium-Serie
Metallgehäuse, Farbe Metalliclack rot, technisch verbesserte Metallmesserführung mit 2-fach geführtem Schieberaster (oben und unten) mit automatischer 4-Punkt-Arretierung für das sichere und stabile Feststellen der Klingen. Diese neue, innovative Hochpräzisionstechnik der 4-Punkt-Arretierung ist besonders für die feste Fixierung der Klingen geeignet. Die neue Serie ist ausgestattet mit Klingen der Premium plus Qualität 9 mm und 18 mm aus Carbonstahl, Trapezklingen mit zusätzlicher Titanlegierung sowie einer neuen Sägeklinge.
Die Klingen der Premium Serie haben eine extreme Schärfe, Zähigkeit, Festigkeit und Duktilität – sie sind das Beste was der Markt bereit hält. Geeignet zum Schneiden von Papier, Karton, Folien, Filz, Leder, Vinyl, PVC, Gummi, Bodenbelägen und diversen Baumaterialien wie Gipskarton, Dämmstoffe, Dachpappen, Dachschindeln u.a.

Stylisher Premium Cutter für schwerste Schneidarbeiten

Metallgehäuse mit langer Metallmesserführung, 2-fach geführtem Schieberaster (oben und unten) mit automatischer 4-Punkt-Arretierung, rutschhemmendem Griff, Metallmesserführung aus rostfreiem Stahl, Clip und Abbrechvorrichtung, Carbonstahl-Klinge 9 mm
Maße: L x B x T 134 x 18 x 15 mm

Artikeldetails:

  • Metallgehäuse mit langer Metallmesserführung
  • 2-fach geführtes Schieberaster (oben und unten) mit automatischer 4-Punkt-Arretierung
  • rutschhemmender Griff
  • Metallmesserführung aus rostfreiem Stahl
  • Clip und Abbrechvorrichtung
  • Carbonstahl-Klinge 9 mm, Premium plus Qualität
  • Maße: L x B x T 134 x 18 x 15 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser, Messer, Schneidgeräte, Schneidwerkzeuge, Modellbaumesser, Arbeitsmesser, Grafik-Cutter, Klingenmesser, Modellbau-Messer, Schneidemesser, Schneiden, Kartonmesser, Kartoncutter, Verpackungsmesser, Abbrechmesser, Handwerkermesser, Metallcutter, Graphikermesser, Grafikermesser, Konturenmesser, Kreativ-Cutter, Kreativcutter, Designer-Cutter, Designercutter, Profi-Cutter, Premium Cutter, Cutter 9 mm, 9 mm Cutter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770850
ab € 1,50*
Zubehör
Ecobra
770849
ab € 2,63*
Zubehör
Ecobra
770840
ab € 2,58*
Zubehör
Ecobra
770800
ab € 1,41*
Zubehör
Ecobra
770805
ab € 0,68*
Zubehör
Ecobra
770475
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.