Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Artikel
ECOBRA Allround Cutter, Metallmesserführung, gummierte Griffzone, Klinge 9 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C609-770350
Hersteller:
Ecobra
Herst.-Nr.:
770350
EAN/GTIN:
4011123578808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
ECOBRA Allround Cutter, Metallmesserführung, gummierte Griffzone, Klinge 9 mm
Allround Cutter, Kunststoffgehäuse mit Metallmesserführung, mit gummierter, ergonomisch geformter Griffzone, Aufhängeloch, Schieberaster mit automatischer Klingenarretierung,
inkl. 2 zusätzliche Ersatzklingen,
welche sich im Magazin befinden, Klinge 9 mm.
Zum Schneiden von Papier, Karton, Stoffen, Leder, Vinyl, PVC und ähnlichen Materialien.
Maße: L x B x T 136 x 34 x 15 mm
Artikeldetails:
Kunststoffgehäuse mit Metallmesserführung
mit gummierter ergonomisch geformter Griffzone
Aufhängeloch
Schieberaster mit automatischer Klingenarretierung
inkl. 2 zusätzliche Ersatzklingen, welche sich im Magazin befinden
Klinge 9 mm
Maße: L x B x T 136 x 34 x 15 mm
... >
ECOBRA
>
ECOBRA Schneiden
>
Cutter mit Klinge 9 mm
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
abbrechklingen cuttermesser 9mm
,
cutter messer
,
abbrechklingen cuttermesser
,
Messer
,
Schneidgeräte
,
Schneidwerkzeuge
,
Modellbaumesser
,
Arbeitsmesser
,
Grafik-Cutter
,
Klingenmesser
,
Modellbau-Messer
,
Schneidemesser
,
Schneiden
,
Kartonmesser
,
Kartoncutter
,
Verpackungsmesser
,
Abbrechmesser
,
Handwerkermesser
,
Kunststoffcutter
,
Profi-Cutter
,
Cutter 9 mm
,
9 mm Cutter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,61*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 30°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 72 x 9 x 0,4 mm
Ecobra
770850
ab € 1,48*
Zubehör
ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Premium plus Qualität (Carbonstahl), Etui mit 6 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm
Ecobra
770849
ab € 2,80*
Zubehör
ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Premium Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm
Ecobra
770840
ab € 2,48*
Zubehör
ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm
Ecobra
770800
ab € 1,40*
Zubehör
ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm
Ecobra
770805
ab € 0,68*
Zubehör
ECOBRA Praktischer Kunststoffhalter für diverse Cutter, zur Befestigung an Hosentasche und Gürtel
Ecobra
770475
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen