Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Sicherheits-Cutter inkl. Kunststoff-Halter mit Einrast-Sicherung, Aluminiumgehäuse, Trapezklinge, automatischer Klingenrückzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Sicherheits-Cutter inkl. Kunststoff-Halter mit Einrast-Sicherung, Aluminiumgehäuse, Trapezklinge, automatischer Klingenrückzug
Normalansicht - ECOBRA Sicherheits-Cutter inkl. Kunststoff-Halter mit Einrast-Sicherung, Aluminiumgehäuse, Trapezklinge, automatischer Klingenrückzug
V.l.n.r.: Ring im Aufhängeloch des Cutters / dehnbares und flexibles Spiralband / mittels Hakenverschluss kann das Spiralband leicht vom Halter getrennt werden / Einrastfunktion fixiert den Cutter fest im Halter
Linkes Bild v.o.n.u.: Clip zum einfachen Anbringen an Gürtel oder Arbeitskleidung / Widerhaken verhindert ein Wegrutschen des Halters vom Gürtel beim Herausziehen des Cutters. Rechtes Bild oben: Dieser Cutter ist auch für Hakenklingen geeignet. Rechtes Bild unten: 2 zusätzliche Trapez-Ersatzklingen befinden sich im Klingenfach des Gehäuses
Leichter Klingenwechsel: 1. Den schwarzen Knopf an der Spitze des Cutters vorne nach unten drücken (offenes Schloss) und den oberen Schieberegler ganz nach vorne schieben. 2. Alte Klinge entnehmen und neue einsetzen. 3. Schieberegler wieder nach hinten schieben und den schwarzen Knopf an der Spitze des Cutters hinten nach unten drücken (gesichertes Schloss), so dass er wieder waagerecht ist.
Linke Bilder: Dank des funktionellen Halters, mit Clip für Gürtel oder Hosentasche, ist der Cutter stets griffbereit ohne störend zu sein. Rechtes Bild: Durch das dehnbare und flexible Spiralband ist der Cutter stets mit dem Halter verbunden und kann weder verlegt werden noch zu Boden fallen. Eine perfekte Hilfe für Lagerarbeiter, Handwerker, Bastler u.v.m. Auch ideal für das Arbeiten auf Leitern.
Auch ohne Halter hat das Spiralband eine praktische Funktion als Handschlaufe. Hierzu den Hakenverschluss am Ende des Spiralbandes mit dem Ring im Aufhängeloch des Cutters verbinden. Ein beidhändiges Arbeiten ist somit möglich, ohne ihn weglegen zu müssen.
Artikel-Nr.:
     C609-770555
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770555
EAN/GTIN:
     4011123661807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

ECOBRA Sicherheits-Cutter inkl. Kunststoff-Halter mit Einrast-Sicherung, Aluminiumgehäuse, Trapezklinge, automatischer Klingenrückzug

Sicherheits-Cutter aus Aluminium, inkl. Kunststoff-Halter mit Einrast-Sicherung und 2 zusätzlichen Trapez-Ersatzklingen

Der Sicherheits-Cutter, welcher griffbereit am Körper fest im Halter sitzt und mit einem dehnbaren und flexiblen Spiralband verbunden ist – kein „Herumliegen und Suchen müssen“, kein „Herunterfallen“ möglich.

Anwendung als Sicherheits-Cutter mit automatischer Klingenrückführung
Die Klinge fährt stufenlos aus dem Gehäuse, wenn der Schieber auf dem Rücken des Cutters nach vorne geschoben wird. Beim Loslassen des Schiebers springt die Klinge mittels Zugfeder automatisch ins Gehäuse zurück.

Kunststoff-Halter mit Einrastsicherung
Der Cutter hat an der Vorderseite spezielle Rippen, die im Kunststoff-Halter fest einrasten. Ein Herausfallen aus dem Halter ist somit nicht mehr möglich. Der Halter kann mit einem Clip schnell und einfach an der Arbeitskleidung oder am Gürtel befestigt werden, ohne den Gürtel öffnen zu müssen. Ein Widerhaken verhindert ein Wegrutschen des Halters vom Gürtel, wenn der Cutter aus dem Halter gezogen wird.

Sicherung durch dehnbares und flexibles Spiralband
Das ca. 15 cm lange Spiralband verhindert, dass der Cutter zu Boden fallen kann. Aufgrund des leichten Aluminiumcutter-Gewichts von ca. 110 g wird das Spiralband beim Herabhängen des Cutters auf ca. 50 cm gedehnt und erreicht den Boden nicht. Beim Arbeiten kann das Spiralband aber weiter gedehnt werden, auf max. 90 cm. Das Spiralband samt Cutter kann durch einen Hakenverschluss leicht vom Halter getrennt werden.

Leichter Klingenwechsel:
– Den schwarzen Knopf an der Spitze des Cutters vorne nach unten drücken (offenes Schloss) und den oberen Schieberegler ganz nach vorne schieben.
– Alte Klinge entnehmen und neue einsetzen
– Schieberegler wieder nach hinten schieben und den schwarzen Knopf an der Spitze des Cutters hinten nach unten drücken (gesichertes Schloss), so dass er wieder waagerecht ist.

Solides silberfarbenes Metallgehäuse, gummierte ergonomisch geformte Griffzone, für Rechts- und Linkshänder geeignet, Trapezklinge beidseitig verwendbar und leicht zu wechseln, inkl. 2 zusätzliche Ersatzklingen, welche sich im Gehäuse befinden, Aufhängeloch, dehnbares und flexibles Spiralband gefertigt aus einer Kunststoff-Spirale, Hakenverschluss und Ring aus Metall, Halter aus hochwertigem Kunststoff mit Clip, auf Blisterkarte.

Zum Schneiden von Papier, Karton, Stoffen, Leder, Vinyl, PVC und ähnlichen Materialien.

L x B x T Cutter 165 x 45 x 19 mm
L x B x T Halter 120 x 55 x 35 mm

Dieser Cutter ist auch für Hakenklingen geeignet.

Artikeldetails:

  • Sicherheits-Cutter inkl. Kunststoff-Halter mit Einrast-Sicherung
  • Gewicht nur 110 g, weil aus Aluminium
  • Inkl. 2 zusätzliche Trapez-Ersatzklingen im Klingenfach
  • Anwendung als Sicherheits-Cutter mit automatischer Klingenrückführung
  • Kunststoff-Halter mit Einrastsicherung verhindert Herausfallen des Cutters
  • Mit Clip leicht am Gürtel oder Arbeitskleidung zu befestigen
  • Sicherung durch dehnbares und flexibles Spiralband, 15 cm lang, welches auf max. 90 cm gedehnt werden kann
  • Leichter Klingenwechsel
  • Gummierte ergonomisch geformte Griffzone
  • Für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Aufhängeloch
  • Auch für Hakenklingen geeignet
  • Auch ohne Halter hat das Spiralband am Cutter eine praktische Funktion als Handschlaufe
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Gürtel, Hosengürtel, Ledergürtel, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, ecobra sicherheits cuttermesser, cutter messer, sicherheits cuttermesser, Arbeitsmesser, Folienschneider, Kartonöffner, Handwerkermesser, Messer, Schneidgeräte, Schneidwerkzeuge, Modellbaumesser, Grafik-Cutter, Klingenmesser, Modellbau-Messer, Schneidemesser, Schneiden, Kartoncutter, Verpackungsmesser, Metallcutter, Cutter Trapezklinge, Tapeziermesser, Sicherheits-Cutter, Sicherheitsproficutter, Sicherheitscutter, Sicherheits-Cuttermesser, Profi-Cutter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770860
ab € 1,90*
Zubehör
Ecobra
770919
ab € 3,41*
Zubehör
Ecobra
770915
ab € 5,44*
Zubehör
Ecobra
770920
ab € 1,22*
Zubehör
Ecobra
770925
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.