Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA 4-tlg. Finger-Bastelmesser-Set mit ergonomisch geformtem gummiertem Kunststoffgriff, inkl. Klinge, Klingenschutz und Schutzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA 4-tlg. Finger-Bastelmesser-Set mit ergonomisch geformtem gummiertem Kunststoffgriff, inkl. Klinge, Klingenschutz und Schutzkappe
Normalansicht - ECOBRA 4-tlg. Finger-Bastelmesser-Set mit ergonomisch geformtem gummiertem Kunststoffgriff, inkl. Klinge, Klingenschutz und Schutzkappe
In das drehbare 4-Backen-Spannfutter lässt sich eine Vielzahl an verschiedenen Werkzeugen einspannen.
Anwendungsbeispiele für runde Werkzeuge bis Ø 2 mm und schmale bis 0,05 x 6 mm
Verkaufsverpackung (Blisterkarte)
Artikel-Nr.:
     C609-770670
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770670
EAN/GTIN:
     4011123663603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastelmesser
Grafikcutter
Hobbymesser
Modellbaumesser

ECOBRA 4-tlg. Finger-Bastelmesser-Set mit ergonomisch geformtem gummiertem Kunststoffgriff, inkl. Klinge, Klingenschutz und Schutzkappe

Finger-Bastelmesser
Mit dem ECOBRA Finger-Bastelmesser sind kreativen Tätigkeiten keine Grenzen mehr gesetzt. Dieses individuell einsetzbare Werkzeug lässt sich benutzen wie ein verlängerter Zeigefinger. Dank der gummierten Oberfläche und des gummierten Griffes liegt das Finger-Bastelmesser rutschfest in der Hand und lässt sich auch für längere Zeit komfortabel benutzen. Für die Aufnahme der verschiedenen Werkzeuge dient ein 4-Backen-Spannfutter, in welches sich sowohl runde (bis Ø 2 mm) als auch schmale Werkzeuge (bis 0,05 x 6 mm) fest einspannen lassen. Für Grafik, Schule, Beruf und Hobby.

Zum Schneiden von Papier, Karton, Fotos, Folien u.v.m. geeignet sowie für den Papier oder Kartonmodellbau.

In das drehbare 4-Backen-Spannfutter lässt sich eine Vielzahl an verschiedenen Werkzeugen einspannen.

Anwendungsbeispiele für runde Werkzeuge bis Ø 2 mm …
– Bleimine zum Zeichnen und Schreiben
– Spitznadel zum Durchstechen von Konturen
– Messing-Adapter für 360° selbstdrehendes Kurvenmesser
… und schmale bis 0,05 x 6 mm:
– In das Spannfutter lassen sich viele verschiedene flache Klingen einspannen.

4-tlg. Finger-Bastelmesser-Set
Enthält den Finger-Bastelmesser-Griff aus Kunststoff und Metall in rot/schwarz mit gummiertem Griff (L x B x T 70 x 33 x 20 mm, Fingeröffnung Ø 22 mm), 1 Klinge 770970 mit beidseitig steilem Schliff zum perfekten Ausschneiden von schwierigen Formen, 1 Klingenschutz und 1 Schutzkappe, auf Blisterkarte.

Artikeldetails:

  • Das ECOBRA Finger-Bastelmesser lässt sich benutzen wie ein verlängerter Zeigefinger
  • Dank der gummierten Oberfläche und des gummierten Griffes liegt das Finger-Bastelmesser rutschfest in der Hand und lässt sich auch für längere Zeit komfortabel benutzen
  • Für die Aufnahme der verschiedenen Werkzeuge dient ein 4-Backen-Spannfutter, in welches sich sowohl runde (bis Ø 2 mm) als auch schmale Werkzeuge (bis 0,05 x 6 mm) fest einspannen lassen
  • Für Grafik, Schule, Beruf und Hobby
  • Zum Schneiden von Papier, Karton, Fotos, Folien u.v.m. geeignet sowie für den Papier oder Kartonmodellbau
  • 4-tlg. Finger-Bastelmesser-Set besteht aus:
  • Finger-Bastelmesser-Griff aus Kunststoff und Metall in rot/schwarz mit gummiertem Griff (L x B x T 70 x 33 x 20 mm, Fingeröffnung Ø 22 mm)
  • 1 Klinge 770970 mit beidseitig steilem Schliff zum perfekten Ausschneiden von schwierigen Formen
  • 1 Klingenschutz
  • 1 Schutzkappe
  • auf Blisterkarte
Weitere Suchbegriffe: Schablonenmesser, Schneidesortiment, bastelmesser ecobra, bastelmesser, Schablonen-Messer, Kurvenmesser, Kurven-Messer, Grafikermesser, Grafiker-Messer, Designermesser, Designer-Messer, Skalpellmesser, Skalpell-Messer, Metallskalpell, Metall-Skalpell, Präzisionsmesser, Präzisions-Messer, Kurvenschneider, Finger-Bastelmesser, Fingerbastelmesser, Messer, Schneidgeräte, Schneidwerkzeuge, Grafik-Cutter, Klingenmesser, Schneidemesser, Schneiden, Graphikermesser, Konturenmesser, Kreativ-Cutter, Kreativcutter, Designer-Cutter, Designercutter, Grafikerscalpell, Metallmesser, Schneidesortimente, Messersortimente, Bastelskalpell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770980
ab € 2,26*
Zubehör
Ecobra
770970
ab € 1,23*
Zubehör
Ecobra
835606
ab € 1,55*
Zubehör
Ecobra
835602
ab € 1,56*
Zubehör
Ecobra
770965
ab € 1,95*
Zubehör
Ecobra
770975
ab € 1,95*
Zubehör
Ecobra
770985
ab € 2,04*
Zubehör
Ecobra
770990
ab € 2,04*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
700501
€ 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.