| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C609-770690 Herst.-Nr.: 770690 EAN/GTIN: 4011123663702 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ECOBRA 18-tlg. Finger-Bastelmesser-Set mit ergonomisch geformtem gummiertem Kunststoffgriff, mit verschiedenem Zubehör Finger-Bastelmesser Mit dem ECOBRA Finger-Bastelmesser sind kreativen Tätigkeiten keine Grenzen mehr gesetzt. Dieses individuell einsetzbare Werkzeug lässt sich benutzen wie ein verlängerter Zeigefinger. Dank der gummierten Oberfläche und des gummierten Griffes liegt das Finger-Bastelmesser rutschfest in der Hand und lässt sich auch für längere Zeit komfortabel benutzen. Für die Aufnahme der verschiedenen Werkzeuge dient ein 4-Backen-Spannfutter, in welches sich sowohl runde (bis Ø 2 mm) als auch schmale Werkzeuge (bis 0,05 x 6 mm) fest einspannen lassen. Für Grafik, Schule, Beruf und Hobby. Zum Schneiden von Papier, Karton, Fotos, Folien u.v.m. geeignet sowie für den Papier oder Kartonmodellbau. In das drehbare 4-Backen-Spannfutter lässt sich eine Vielzahl an verschiedenen Werkzeugen einspannen. Anwendungsbeispiele für runde Werkzeuge bis Ø 2 mm … – Bleimine zum Zeichnen und Schreiben – Spitznadel zum Durchstechen von Konturen – Messing-Adapter für 360° selbstdrehendes Kurvenmesser … und schmale bis 0,05 x 6 mm: – In das Spannfutter lassen sich viele verschiedene flache Klingen einspannen.
18-tlg. Finger-Bastelmesser-Set Enthält den Finger-Bastelmesser-Griff aus Kunststoff und Metall in rot/schwarz mit gummiertem Griff (L x B x T 70 x 33 x 20 mm, Fingeröffnung Ø 22 mm), 1 Klinge 770970 mit beidseitig steilem Schliff zum perfekten Ausschneiden von schwierigen Formen, 1 Klingenschutz und 1 Schutzkappe (wie Art. 770670 4-tlg. Set), jedoch zusätzlich mit Messing-Adapter für selbstdrehende Kurvenmesser-Klinge inkl. 1 Klinge und 1 Schutzkappe, 2 zusätzliche Kurvenmesser-Ersatzklingen 770955, 5 zusätzliche Ersatzklingen 770970 mit beidseitig steilem Schliff, 1 Löffelspitze, 1 Spitznadel, 1 Reibnadel, 1 Bleimine, auf Blisterkarte Artikeldetails: - Das ECOBRA Finger-Bastelmesser lässt sich benutzen wie ein verlängerter Zeigefinger
- Dank der gummierten Oberfläche und des gummierten Griffes liegt das Finger-Bastelmesser rutschfest in der Hand und lässt sich auch für längere Zeit komfortabel benutzen
- Für die Aufnahme der verschiedenen Werkzeuge dient ein 4-Backen-Spannfutter, in welches sich sowohl runde (bis Ø 2 mm) als auch schmale Werkzeuge (bis 0,05 x 6 mm) fest einspannen lassen
- Für Grafik, Schule, Beruf und Hobby
- Zum Schneiden von Papier, Karton, Fotos, Folien u.v.m. geeignet sowie für den Papier oder Kartonmodellbau
- 18-tlg. Finger-Bastelmesser-Set besteht aus:
- Finger-Bastelmesser-Griff aus Kunststoff und Metall in rot/schwarz mit gummiertem Griff (L x B x T 70 x 33 x 20 mm, Fingeröffnung Ø 22 mm)
- 1 Klinge 770970 mit beidseitig steilem Schliff zum perfekten Ausschneiden von schwierigen Formen
- 1 Klingenschutz
- 1 Schutzkappe
- Messing-Adapter für selbstdrehende Kurvenmesser-Klinge inkl. 1 Klinge und 1 Schutzkappe
- 2 zusätzliche Kurvenmesser-Ersatzklingen 770955
- 5 zusätzliche Ersatzklingen 770970 mit beidseitig steilem Schliff
- 1 Löffelspitze
- 1 Spitznadel
- 1 Reibnadel
- 1 Bleimine
- auf Blisterkarte
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schablonenmesser, Schneidesortiment, bastelmesser ecobra, bastelmesser, Schablonen-Messer, Kurvenmesser, Kurven-Messer, Grafikermesser, Grafiker-Messer, Designermesser, Designer-Messer, Skalpellmesser, Skalpell-Messer, Metallskalpell, Metall-Skalpell, Präzisionsmesser, Präzisions-Messer, Kurvenschneider, Finger-Bastelmesser, Fingerbastelmesser, Messer, Schneidgeräte, Schneidwerkzeuge, Grafik-Cutter, Klingenmesser, Schneidemesser, Schneiden, Graphikermesser, Konturenmesser, Kreativ-Cutter, Kreativcutter, Designer-Cutter, Designercutter, Grafikerscalpell, Metallmesser, Schneidesortimente, Messersortimente, Bastelskalpell |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |