Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA 2 in 1 Kunststoff-Dosenspitzer mit Radiergummi, farblich sortiert in 5 Farben, VE 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA 2 in 1 Kunststoff-Dosenspitzer mit Radiergummi, farblich sortiert in 5 Farben, VE 10 Stück
Normalansicht - ECOBRA 2 in 1 Kunststoff-Dosenspitzer mit Radiergummi, farblich sortiert in 5 Farben, VE 10 Stück
Spitzer mit Abfallbehälter, Radiergummi durch Schutzkappe geschützt
Spitzer herausziehen zum Entleeren des Behälters
Spitzer 360° drehbar zum Verschließen der Spitzeröffnung
10 Stück farblich sortiert in 5 aktuellen Trendfarben: lila, pink, orange, grün, gelb (2 St. je Farbe)
Artikel-Nr.:
     C609-805114
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     805114
EAN/GTIN:
     4011123658906
Suchbegriffe:
Anspitzer mit Radierer
Radierer-Spitzer-Kombination
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer

ECOBRA 2 in 1 Kunststoff-Dosenspitzer mit Radiergummi, farblich sortiert in 5 Farben, VE 10 Stück

2 in 1 Kunststoff-Dosenspitzer mit Radiergummi.
Durch einen speziellen Drehmechanismus wird die Spitzeröffnung verschlossen, kein Herausfallen des Abfalls möglich, Radiergummi durch Kappe geschützt.
10 Stück farblich sortiert lila, pink, orange, grün, gelb

Artikeldetails:

  • 2 in 1 Kunststoff-Dosenspitzer mit Radiergummi
  • spezieller Drehmechanismus, kein Herausfallen des Abfalls möglich
  • Radiergummi durch Kappe geschützt
  • VE 10 Stück farblich sortiert: lila, pink, orange, grün, gelb (2 St. je Farbe)
Weitere Suchbegriffe: Dosenspitzer, Spitzerdose, Kunststoffradierer, Schaumradierer, dosenanspitzer set, anspitzer mit radierer, dosenanspitzer 2- fach, Minenspitzer, Bleistiftspitzer, Bleistiftanspitzer, Bleistift-Spitzer, Dosenanstiftspitzer, Dosen-Spitzer, Einfachspitzer, Einfach-Spitzer, Spitzer, Doppelspitzer, Doppel-Spitzer, Kunststoff-Dosenspitzer, Markenradierer, Bleiradierer, Bleistift-Radierer, Bleistiftradierer, Radiergummis, Kautschukradierer, Plastikradierer, Radierer, Gummi, Ratzefummel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
805102
ab € 8,71*
Ähnlich
Ecobra
805107
ab € 9,01008*
Ähnlich
Ecobra
805110
ab € 29,9601*
Ähnlich
Ecobra
8066
ab € 11,85*
Ähnlich
Ecobra
805101
ab € 6,10*
Ähnlich
Ecobra
8053
ab € 10,72*
Ähnlich
Ecobra
8052
ab € 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.