Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Aluminium-Lineal Two in one, Art. 937, 2-seitig, rutschhemmend, Länge 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Aluminium-Lineal Two in one, Art. 937, 2-seitig, rutschhemmend, Länge 15 cm
Normalansicht - RUMOLD Aluminium-Lineal Two in one, Art. 937, 2-seitig, rutschhemmend, Länge 15 cm
RUMOLD Aluminium-Lineal Two in one 15 cm Vorderseite Art. 937, Gesamtansicht
RUMOLD Aluminium-Lineal Two in one 15 cm Rückseite Art. 937, Gesamtansicht
Querschnitt Aluminium-Lineal Two in one, Art. 937
Artikel-Nr.:
     C609-937015
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     937015
EAN/GTIN:
     4012108158909
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal

RUMOLD Aluminium-Lineal Two in one, Art. 937, 2-seitig, rutschhemmend, Länge 15 cm

Aluminium-Lineal Two in one, Art. 937, handliches Schullineal und Bürolineal in einem, aus Aluminium mit mm-Teilung; vorderseitig (rot) beginnend mit dem Nullpunkt, rückseitig (grün) mit dem Nullpunkt in der Mitte, rutschhemmend auf beiden Seiten durch farbige Gummilippen, mit Etui.
Länge 15 cm

Artikeldetails:

  • Aluminium-Lineal Two in one
  • handliches Schullineal und Bürolineal in einem
  • aus Aluminium mit mm-Teilung
  • vorderseitig (rot) beginnend mit dem Nullpunkt
  • rückseitig (grün) mit dem Nullpunkt in der Mitte
  • rutschhemmend auf beiden Seiten durch farbige Gummilippen
  • mit Etui
  • Länge 15 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürolineal, Flachlineal, Schullineal, flachlineal alu, flachlineal, alu lineal rumold, rumold maßstab, rumold Maßstäbe, kontrollmaßstab, Kontrollmaßstäbe, Lineale, Maßstabslineale, Zeichenlineale, zeichen-lineale, Präzisions-Lineale, Präzisionslineale, Schullineale, bürolineale, Büro-Lineale, Normallineale, Technikerlineale, Werkstattlineale, flachlineale, Schülerlineale, Zeichenzubehöre, Alu-Lineale, Alulineale, Alu Lineale, Aluminium-Lineale, Aluminiumlineale, Schul- und Bürolineal two in one, Bürobedarf, Schulbedarf, Zeichenbedarf, Grafikbedarf, Arbeitsmaßstab, Arbeitsmaßstäbe, Leichtmetallmaßstab, Leichtmetallmaßstäbe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
937030
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.